絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(mm)」から絞り込む

WB1型 テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
アングル形止水栓(ナットなし)
KVK¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。仕様固定コマ、本体ナットなし形状アングル材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
分水孔コック(ニップル付)
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷食洗機に接続出来るニップルがついています。自動閉止機構付き。 自動閉止機構付き。材質青銅呼び口径(inch)G1/2縦(mm)55.5横(mm)82.5
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)
カクダイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597バルブ種類ボール
逆止弁つきボール止水栓
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅アズワン品番64-5156-26
浄水器接続用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。用途キッチン用仕様セラミック適合内径8mmホース用呼び13
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011
KVK(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
逆止弁つきアングルボール止水栓
カクダイ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷用途ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
アングル形止水栓
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷固定こま適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS形状アングル色マットブラックJIS規格JISB2061チューブ長さ(mm)500
逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)
カクダイ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
WB2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
WB35型 流量調整ボールバルブ
オンダ製作所¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A