4ページ目: 止水栓

385件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • 分岐止水栓 KVK

    分岐止水栓

    KVK
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    仕様緊急止水機能付、U字管付JIS規格JISB2061
  • ストレート止水栓(曲管つき) カクダイ

    ストレート止水栓(曲管つき)

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    給水曲管長さ300ミリ 偏芯15ミリ。給水管:0710-13×420。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    JIS規格JIS B 2061
  • ストレート止水栓(曲管つき) カクダイ

    ストレート止水栓(曲管つき)

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    給水曲管長さ300ミリ 偏芯15ミリ。給水管長さ420ミリ。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • ストレート化粧バルブ カクダイ

    ストレート化粧バルブ

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(曲管つき) カクダイ

    アングル止水栓(曲管つき)

    カクダイ
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    給水曲管長さ300ミリ、偏芯15ミリ。給水管:0710-13×75。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(曲管つき) カクダイ

    アングル止水栓(曲管つき)

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    給水曲管長さ300ミリ、偏芯15ミリ。給水管長さ75ミリ。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    給水管長さ75ミリ。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    給水管長さ75ミリ。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。本体水抜き付き。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • D式アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    D式アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×75。本体水抜付き。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • D式アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    D式アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    給水管:0710-13×50。固定コマ仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • ストレート形止水栓 TOTO

    ストレート形止水栓

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • ロータンク用止水栓(銅管タイプ) TOTO

    ロータンク用止水栓(銅管タイプ)

    TOTO
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • ロータンク用止水栓 エスコ

    ロータンク用止水栓

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌々日出荷
    ストレート形止水栓(共用)。
    材質銅、ステンレス鋼長さ(mm)【給水管】440、【連結管】565ねじ径R1/2”
  • ストレート形止水栓(ナットなし) KVK

    ストレート形止水栓(ナットなし)

    KVK
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓(ナットなし) KVK

    アングル形止水栓(ナットなし)

    KVK
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm) KVK

    アングル形止水栓(水抜き付)(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)

    KVK
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
    仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm) KVK

    ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管450mm)

    KVK
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    給水管450mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様給水管450mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm) KVK

    ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管420mm)

    KVK
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    給水管420mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様給水管420mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm) KVK

    ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管370mm)

    KVK
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    給水管370mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様給水管370mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm) KVK

    ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管350mm)

    KVK
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    給水管350mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様給水管350mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
  • ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管300mm) KVK

    ストレート形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管300mm)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    給水管300mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様給水管300mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状ストレートJIS規格JISB2061
  • アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック KVK

    アングル止水栓(配管チューブ付) マットブラック

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    固定こま
    適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS形状アングルマットブラックJIS規格JISB2061チューブ長さ(mm)500
  • アングル形止水栓ステンレス製給水管(ナットなし)(給水管75mm) KVK

    アングル形止水栓ステンレス製給水管(ナットなし)(給水管75mm)

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様ステンレス給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングル材質(本体)ステンレスJIS規格JISB2061
  • D式アングル形止水栓本体 カクダイ

    D式アングル形止水栓本体

    カクダイ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。給水管不要で壁に接続でき、省スペースに設置できます。ワン:622-851。※ドライバーハンドル仕様
    JIS規格JIS B 2061
  • ストレート形止水栓 カクダイ

    ストレート形止水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    長さ(mm)給水曲管:300、給水管:420形状ストレートカッパーブラウン偏芯(mm)15JIS規格JIS B 2061
  • アングル形止水栓 カクダイ

    アングル形止水栓

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
    長さ(mm)給水曲管:300、給水管:75形状アングルカッパーブラウン偏芯(mm)15JIS規格JIS B 2061
  • アングル形片ナットバルブ カクダイ

    アングル形片ナットバルブ

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。パッキン付き
    材質青銅形状アングルJIS規格JIS B 2061
  • アングル形分岐栓 カクダイ

    アングル形分岐栓

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。ノンアスベストパッキン付き
    材質黄銅、青銅
  • アングル形分岐栓 カクダイ

    アングル形分岐栓

    カクダイ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様。パッキン付き
    材質青銅形状アングル
  • 甲止水栓 INAX(LIXIL)

    甲止水栓

    INAX(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-79
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)

    ストレート形止水栓

    INAX(LIXIL)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • AJタイプ専用 分岐止水栓 INAX(LIXIL)

    AJタイプ専用 分岐止水栓

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
    呼び径(mm)13接続ねじ本体側:G1/2(工具締め)JIS規格JIS B 2061
  • WB3型 テーパおねじ ドライバー式 オンダ製作所

    WB3型 テーパおねじ ドライバー式

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2操作方式ドライバー式
  • アングル止水栓 マットブラック KVK

    アングル止水栓 マットブラック

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    固定こま
    形状アングルマットブラックJIS規格JISB2061
  • 化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転
    用途流量や圧力を調整する際に使用します。JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 エスコ

    横水栓

    エスコ
    18,600税込20,460
    1個
    翌日出荷
    二つ口。節水コマ(固定式)仕様。一般地・寒冷地共用。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

止水栓