絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(mm)」から絞り込む

凍結防止水栓上部
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。水平、斜め設置可能。JIS規格水栓呼13用用途水栓補修仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様材質黄銅呼び径13
アングル形分岐止水栓
カクダイ¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75形状アングル操作方式ドライバー式
アングル形分岐止水栓
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉用途水栓本体仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75形状アングル操作方式ハンドル式
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。用途分岐用の止水栓として形状ストレート方向分岐:右JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
分岐止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。用途止水栓として形状ストレート奥行(mm)54JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)本体幅(mm)93
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。 JIS規格商品。 袋ナット回転式。用途止水栓として奥行(mm)301JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)本体幅(mm)43操作方式ハンドル式
キッチンヘッダー
カクダイ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191操作方式ハンドル式
アングル形止水栓
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷給水管:0710-13×75 ワン:0711-60×16 固定コマ仕様材質黄銅形状アングルJIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-71
ペット用双口水栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き材質青銅呼び13アズワン品番64-6511-20
共用ペット用双口水栓
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷固定コマ仕様 ペット用の洗い流し、泥落としに最適 シャワーヘッドは標準・ソフトの切替えと流量調節機能付き材質青銅呼び13アズワン品番64-6511-19
逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)
カクダイ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル ノンアスベストパッキン付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597アズワン品番64-6495-10操作方式ハンドル式バルブ種類ボール
止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個100日以内出荷マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。 ナットなし ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。形状ストレートねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用操作方式ハンドル式
スマートヘッダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。仕様エルボが360°回転します、ハンドル操作でそれぞれ吐水、止水ができます。JIS規格JIS B 2061
逆止弁つきボール止水栓(HIシュモク・片ナットつき)
カクダイ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷HIシュモクユニオン接続で配管長さ調整が容易に行えます。仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き、逆流防止機能が付き材質黄銅、PVC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597操作方式ハンドル式バルブ種類ボール
アングル形止水栓(逆止解除機能つき)
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷仕様ストレーナー、水抜付き、逆止解除機能付き、JIS規格材質青銅形状アングルJIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-49
D式座付化粧バルブ
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷仕様支持棒はフリーカットタイプ、固定コマ仕様、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き、ドライバーハンドル仕様材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191呼び13操作方式ドライバー式
キッチンヘッダー(D式)
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷スピンドルを閉めると分岐側のみ止水します。仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061
キッチンヘッダー
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061
支持座金
カクダイ¥639税込¥7031個3日以内出荷付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調整できます。付属品ビス(4×18ミリ)3本仕様Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定、Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手JKロック(胴長)を固定、Φ20.5:給水管0710-13、740-00S-13を固定材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
キッチンヘッダー(D式・クイックファスナー式)
カクダイ¥8,098~税込¥8,908~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハンドル操作で独立して吐水・止水仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191呼び13