絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(mm)」から絞り込む
![分岐止水栓本体[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48704119-190910-02.jpg)
分岐止水栓本体[共用形]
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷から翌々日出荷2方向それぞれに止水や通水流量調節ができる止水栓。規格JISJIS規格JIS B 2061
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様節水固定コマ仕様材質青銅形状双口使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-5156-29操作方式ハンドル式
ガオナ 万能ホーム双口水栓 おしゃれ (ホース取付 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様節水固定コマ仕様材質青銅
ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2)
GAONA(ガオナ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-33操作方式ハンドル式
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質黄銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-30
水栓金具 iジョイント 背板固定止水栓・継手一体型仕様(固定金具無し)
KVK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-140適合管径(Φmm)樹脂管:13適合管PEX、PB
D式ナット付化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様給水口側ナット回転式、パッキン付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061操作方式ナット回転式
アングル止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)形状アングル呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
D式L管止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
D式アングル分岐止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)形状アングル呼び径(mm)13吐水口Y12J-64X-16
D式ストレート形止水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061




![分岐止水栓本体[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48704119-190910-02.jpg)