絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 水栓部品

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,756件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン エスコ

    12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン

    エスコ
    410税込451
    1パック(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-5内径(Φmm)5
  • 袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    袋ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    H70-67用、アジャスト・平パッキン付
    用途洗面所用
  • PTFEユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PTFEユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    材質PTFE最高使用温度(℃)100
  • D式止水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
    用途呼び13水栓用材質黄銅
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • 樹脂ニップルA SUGICO(スギコ)

    樹脂ニップルA

    SUGICO(スギコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ・樹脂製のニップルです。
    材質ABS接続G2×G2
  • Oリング KVK

    Oリング

    KVK(2件のレビュー)
    169税込186
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム
  • 延長ソケットセット KVK

    延長ソケットセット

    KVK
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • アタッチメント KVK

    アタッチメント

    KVK(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
  • 水栓パイプ先端アミ KVK

    水栓パイプ先端アミ

    KVK(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(2個)
    当日出荷
    外径(Φmm)19.3入数1パック2個入
  • 高強度ノンアスベストパッキン カクダイ

    高強度ノンアスベストパッキン

    カクダイ(2件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
    用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
  • 定流量パッキン カクダイ

    定流量パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
    用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。材質シリコンゴム、POM水圧最低必要水圧:0.15MPa
  • アクリルハンドル TOTO

    アクリルハンドル

    TOTO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様青・赤インデックス付適合一般シリーズ用色(キャップ)青・赤
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(4件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • フィルター TOTO

    フィルター

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 袋ナット TOTO

    袋ナット

    TOTO
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャワー部 INAX(LIXIL)

    シャワー部

    INAX(LIXIL)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-WG397SY-MB寸法B(mm)1352
  • ハンドル・カートリッジセット トイレ部品 INAX(LIXIL)

    ハンドル・カートリッジセット トイレ部品

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合品番LF-71P, LF-72P, LF-75P, LF-78P
  • ノンライジングバルブASSY INAX(LIXIL)

    ノンライジングバルブASSY

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合BF-WL115H、BF-WL205HNX-PU、BF-WL405、SF-WL63KQA
  • キックレバー TOTO

    キックレバー

    TOTO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エフ-1用 矯正工具 TBC(タブチ)

    エフ-1用 矯正工具

    TBC(タブチ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
    材質工具鋼
  • これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質PVC
  • キッチン用スキマパッキン ミヤコ

    キッチン用スキマパッキン

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品
    材質耐熱シリコン長さ(mm)1000耐熱温度(℃)230
  • Sパイプ(大) カクダイ

    Sパイプ(大)

    カクダイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)22パイプ外径(Φmm)19
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60接続ねじW22山20取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トップフィルターフリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
    用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)39直径(Φmm)取付可能:24~28高さ(mm)33.7質量(g)12奥行(mm)39最高使用温度(℃)50
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
    用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • 排水管シールワン カクダイ

    排水管シールワン

    カクダイ
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
    仕様リブ付き材質
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
    最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
  • セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム INAX(LIXIL)

    セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
    適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
  • 泡沫金具ASSY INAX(LIXIL)

    泡沫金具ASSY

    INAX(LIXIL)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
  • 自在リング INAX(LIXIL)

    自在リング

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    寸法外径:A=21.9mm、内径:B=14.5mm
  • 混合水栓取付脚用パッキン INAX(LIXIL)

    混合水栓取付脚用パッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    適合混合水栓取付脚全般
  • 自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手メン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    L230用のホース側ツギテ
    材質黄銅呼び20用
  • L型ユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    L型ユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    屋外用水栓のホース接続部用
    材質黄銅呼び13取付ねじサイズG1/2

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品