カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(63)
- レバーハンドル(192)
- スピンドル(77)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(449)
- グリップハンドル(84)
- 吐水口・ノズル(113)
- ハンドルビス(35)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(15)
- カートリッジ・切替部(185)
- 水栓アダプター(310)
- 水栓ソケット・ニップル(306)
- 水栓パッキン(534)
- 水栓ナット(166)
- 座金・プレート(834)
- ワン(57)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(134)
- 水栓取付部品(186)
- キッチンシャワー(69)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(120)
- ユニット取出金具(87)
- 水受け容器(30)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(68)
- 水栓プラグ(28)
- その他水栓部品(1,357)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(1,245)
- TOTO(1,189)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(572)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(354)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(60)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 水栓部品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
泡沫水栓用アダプター
カクダイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
マス用シールパッキン
ミヤコ(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。材質EPDM
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
BK用リングパッキン
SUGICO(スギコ)¥569税込¥6261個当日出荷・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。適合TO-194BK・195BK用材質CR
分岐ソケット PZ608B
KVK(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
取付回転ナット(50)
カクダイ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。材質ABS、PP高さ(mm)41.5呼び径50呼び径(A)50ねじサイズG2
自在パイプ(先端ねじ付)
TOTO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷種別袋ナット式ねじ径先端/W22山20取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
三角パッキン
SUGICO(スギコ)¥349税込¥3841個当日出荷G2ネジ排水トラップに40A塩ビ管、排水エルボを直管接続する際に使用する部材です。 別売りのユニオンナット(TO-603-2T)とセットで使用します。仕様●適合パイプ外径:Φ48mm●材質:クロロプレンゴムアズワン品番68-0507-89
ゴムつきケレップ 100個入
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷コマ・ケレップ。水栓金具呼13用材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
節水クリシャワー+
クリタック(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
排水金具変換アダプタ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。材質黄銅製クロームメッキ