絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 水栓部品

4,807件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大便低圧FV用ピストン部 INAX(LIXIL)

    大便低圧FV用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT本体用リードフラッシュバルブ(1978年10月以降)・SF-203C寸法A(mm)30
  • 泡沫金具 INAX(LIXIL)

    泡沫金具

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    適合AM-120C(100V)・AM-121(100V)・AM-123T(100V)・LF-E345SC・LF-E345SYC寸法C(mm)17
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    6日以内出荷
  • 切替弁部 INAX(LIXIL)

    切替弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
  • 弁座パッキン TOTO

    弁座パッキン

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 内筒 TOTO

    内筒

    TOTO
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 水栓用ハンドル上部 ロング カクダイ

    水栓用ハンドル上部 ロング

    カクダイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格水栓呼13用
    用途水栓補修仕様節水固定コマ仕様材質黄銅呼び径(mm)JIS13本体形状クロス
  • ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタック

    ロカシャワーCP3首振りタイプ

    クリタック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
  • タンク取出金具ロング回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具ロング回り止め付

    ミヤコ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 泡沫Sパイプ(大) カクダイ

    泡沫Sパイプ(大)

    カクダイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
  • 立上りSパイプ カクダイ

    立上りSパイプ

    カクダイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    パイプ外径(Φmm)16
  • スワンパイプ(大) カクダイ

    スワンパイプ(大)

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)22パイプ外径(Φmm)19
  • 三角パッキン カクダイ

    三角パッキン

    カクダイ
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。
    材質CR呼び径32呼び32
  • Uパイプ カクダイ

    Uパイプ

    カクダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • 水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓穴変換アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
    用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    当日出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100最高使用温度(℃)100
  • これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)

    これエエやん キャップナット 袋ナット

    GAONA(ガオナ)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷
    不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
    用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
  • これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色
  • 後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    後付け偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
    用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
  • ガオナ 水栓ハンドル内パッキン GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓ハンドル内パッキン

    GAONA(ガオナ)
    ¥619~税込¥681~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-06
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-05
  • 凍結防止水栓上部 カクダイ

    凍結防止水栓上部

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
    用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
  • リブつきパッキン カクダイ

    リブつきパッキン

    カクダイ
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM
  • スピンドル(節水固定コマ) カクダイ

    スピンドル(節水固定コマ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様材質黄銅、EPDM
  • ガオナ パイプアダプター 太パイプ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプター 太パイプ用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-28取付ねじサイズW26
  • 緊急止水弁付吐水口部(一般地用) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付吐水口部(一般地用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ねじD:W26山20寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RHQ LF-HN38RHQ SF-63RHQJ 、SF-63RHQJ2 SF-7RHQJ-13 SF-M345TRHQ
  • 吐水口キャップ部 INAX(LIXIL)

    吐水口キャップ部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合オートマージュe(AM-90,91,92,93,97ケイ)ねじD:M22×1寸法A(mm)24寸法B(mm)19.8寸法C(mm)37
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • Mハンドル(水用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(水用)

    INAX(LIXIL)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • Oリング(S11.2) INAX(LIXIL)

    Oリング(S11.2)

    INAX(LIXIL)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • 節水ハンドル(スキニー) カクダイ

    節水ハンドル(スキニー)

    カクダイ
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
    用途アダプター、赤ポイント付き材質ABS樹脂アズワン品番64-6492-80
  • これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
  • 塩素除去散水板 INAX(LIXIL)

    塩素除去散水板

    INAX(LIXIL)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ダミーカートリッジ INAX(LIXIL)

    ダミーカートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
  • シャワーホース平パッキン INAX(LIXIL)

    シャワーホース平パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品