カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(63)
- レバーハンドル(192)
- スピンドル(77)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(449)
- グリップハンドル(84)
- 吐水口・ノズル(113)
- ハンドルビス(35)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(15)
- カートリッジ・切替部(185)
- 水栓アダプター(310)
- 水栓ソケット・ニップル(306)
- 水栓パッキン(533)
- 水栓ナット(166)
- 座金・プレート(836)
- ワン(57)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(134)
- 水栓取付部品(186)
- キッチンシャワー(69)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(120)
- ユニット取出金具(87)
- 水受け容器(30)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(68)
- 水栓プラグ(28)
- その他水栓部品(1,357)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(1,245)
- TOTO(1,189)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(571)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(355)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 水栓部品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
カラー給水管 見せるオシャレ配管
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷洗面台や手洗い器の下で見える配管を、おしゃれに演出するカラー給水管です。水栓金具や排水金具、洗面器の色と合わせることで、洗面空間に統一感のあるトータルコーディネートが可能です。水栓に接続する給水管として使用でき、洗面まわりをより上質でスタイリッシュな空間に仕上げます。材質銅
水栓金具取り替えパーツ
TOTO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動水栓用 泡まつキャップ適合品番TLE20, TLE22,TLE25, TLE26,TLE27,TLE28,TLE30, TLE31,TLE32型 ほか
風速増強アタッチメント(扇風機用)
未来工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷扇風機をサーキュレーターとして使用したり、扇風機の風の届く範囲を広げることができるので空気の循環、 洗濯物の部屋干し、 広範囲清涼などに最適です。家庭用扇風機 (羽根直径30cm) に吸盤で簡単に取り付けられます。適合家庭用扇風機(羽根直径30cm)色ナチュラル(乳白色半透明)
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥359税込¥3951個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
250mm 工業用カートリッジフィルター(200μm)
エスコ¥650税込¥7151本当日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)200最高使用温度(℃)80
これエエやん キャップナット 袋ナット
GAONA(ガオナ)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン
GAONA(ガオナ)¥619~税込¥681~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。仕様呼13用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ユニット取出し金具
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114六角対辺(mm)12.5アズワン品番64-6499-06
緊急止水弁付吐水口部(一般地用)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ねじD:W26山20寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RHQ LF-HN38RHQ SF-63RHQJ 、SF-63RHQJ2 SF-7RHQJ-13 SF-M345TRHQ
1/2水栓用スピンドル
INAX(LIXIL)¥569税込¥6261個当日出荷適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
樹脂製タンク取出金具
ミヤコ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE