絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 水栓部品

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,757件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替浄水スパウト INAX(LIXIL)

    取替浄水スパウト

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • 後付け偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    後付け偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
    用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
  • ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き

    GAONA(ガオナ)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
    用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
  • ユニット取出し金具(クローム) カクダイ

    ユニット取出し金具(クローム)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
    材質黄銅穴径(Φmm)ビス/4.5アズワン品番64-6498-15
  • ツリガネ カクダイ

    ツリガネ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄
  • スピンドル(節水固定コマ) カクダイ

    スピンドル(節水固定コマ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様材質黄銅、EPDM
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    温度(℃)(使用可能)70以下
  • 緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁(寒冷地用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
  • 流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • パッキン INAX(LIXIL)

    パッキン

    INAX(LIXIL)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • Oリング(P18) INAX(LIXIL)

    Oリング(P18)

    INAX(LIXIL)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • シングルレバー上下操作ユニット KVK

    シングルレバー上下操作ユニット

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
  • 手洗器自閉水栓用バルブユニット TOTO

    手洗器自閉水栓用バルブユニット

    TOTO(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    適合本体TL597型用接続ねじW25山24
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
  • 小ネジ INAX(LIXIL)

    小ネジ

    INAX(LIXIL)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合シングルレバーハンドル用
  • LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン INAX(LIXIL)

    LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-GR-1,LF-LCWB-HC用
  • 浴槽逆流防止弁 INAX(LIXIL)

    浴槽逆流防止弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
  • 排水ホース用アダプタ ミヤコ

    排水ホース用アダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
  • 自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ

    自在用パイプ(ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ

    洗濯機パン用スキマパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
    材質TPO
  • 両ネジ給水管(FV用) ミヤコ

    両ネジ給水管(FV用)

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
    材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
  • ステンレスプレート(のり付) ミヤコ

    ステンレスプレート(のり付)

    ミヤコ
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割入、のり付のステンレスプレートです。
    材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 切替弁部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体BF-M606-PU1
  • シートパッキン INAX(LIXIL)

    シートパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-870B、TF-810BU、TF881B
  • G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコ

    G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
  • 1”  組フランジ用パッキン エスコ

    1” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-110
  • シーリングプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シーリングプレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。
    材質
  • ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホース用クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
    用途呼び13用材質黄銅
  • 異径片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
    材質黄銅
  • 止水栓抜止ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓抜止ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
    仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
  • ベンリー給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
  • 幅広ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    幅広ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径25mm用材質黄銅高さ(mm)15
  • スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
    付属品他メーカー対応アダプター4個付き材質PCTA樹脂
  • 両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様袋ナット回転式、パッキン付ねじ径G1/2
  • 横形上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上向きなのでシンクが広々使えます
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 逆止弁セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
    適合クイックファスナー式ワンホール混合栓用

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品
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
26ページ目: 水栓部品 【通販モノタロウ】