カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(63)
- レバーハンドル(192)
- スピンドル(77)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(449)
- グリップハンドル(84)
- 吐水口・ノズル(113)
- ハンドルビス(35)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(15)
- カートリッジ・切替部(185)
- 水栓アダプター(310)
- 水栓ソケット・ニップル(306)
- 水栓パッキン(533)
- 水栓ナット(166)
- 座金・プレート(836)
- ワン(57)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(134)
- 水栓取付部品(186)
- キッチンシャワー(69)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(120)
- ユニット取出金具(87)
- 水受け容器(30)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(68)
- 水栓プラグ(28)
- その他水栓部品(1,357)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(1,245)
- TOTO(1,189)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(571)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(355)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: 水栓部品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
後付式クランク
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用アズワン品番64-6492-32入数2/箱、40/梱
クランク 103Q
カクダイ¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き入数2/箱、40/梱
アダプター(Φ29用)
TOTO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。適合Φ29用
カップリング水栓アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥629税込¥6921個当日出荷TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)材質黄銅
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
1/2水栓用ハンドル部(止水用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
起動ボタンASSY
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)
INAX(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
ソケット(寒冷地用)
INAX(LIXIL)¥749税込¥8241個4日以内出荷適合SF-1420SN(1995年7月~)、SF-1420SXN、SF-4420S(X)N、SF-4450S(X)N、SF-8420SXN、SF-8450S(X)NねじD:G1/2寸法B(mm)30
調節金具
INAX(LIXIL)¥489税込¥5381個当日出荷適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
全自動洗濯機用給水栓ジョイント
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ナショナル(National)ブランド。色々な水栓に対応。万能ホーム水栓などに。質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×45
一時止水付シャワー・バス切替弁部
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
キャップパッキン
INAX(LIXIL)¥119税込¥1311個当日出荷適合13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓備考:13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓