絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 水栓部品

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,757件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32mm排水用パッキン INAX(LIXIL)

    32mm排水用パッキン

    INAX(LIXIL)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)2
  • 平パッキン INAX(LIXIL)

    平パッキン

    INAX(LIXIL)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 水受トレー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水受トレー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    引き出しシャワー付きの水栓のシャワホースを伝って、洗面台下に流れて行ってしまう水を受ける容器です。13cm×11cmのコンパクトタイプで、深さは5cmです。
    用途伝い漏れの水受けとして寸法(mm)110×130×50
  • フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ リビラック

    フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ

    リビラック(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ノンアスベスト形状最高使用温度(℃)80
  • ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミキシング シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • サニアラーム SFA JAPAN

    サニアラーム

    SFA JAPAN
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。 停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。 停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。 外部移報端子付き。
    電圧(V)起動:3取付穴径(Φmm)10音圧レベル(dB)警報:50
  • タンク取出金具回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具回り止め付

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 立上りSパイプ カクダイ

    立上りSパイプ

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプ外径(Φmm)16
  • スパウト カクダイ

    スパウト

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • 泡沫SUパイプ カクダイ

    泡沫SUパイプ

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き
    材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • キャップナット カクダイ

    キャップナット

    カクダイ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質黄銅アズワン品番64-6495-02
  • これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 防食用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
    用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
  • 自動水栓リフレッシュ継手 INAX(LIXIL)

    自動水栓リフレッシュ継手

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
    適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
  • 袋ナット(クイックファスナー式) INAX(LIXIL)

    袋ナット(クイックファスナー式)

    INAX(LIXIL)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)30寸法B(mm)30ねじサイズG1/2
  • ハンドル INAX(LIXIL)

    ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合LF-74、LF-740他
  • KF-5用化粧ガラス INAX(LIXIL)

    KF-5用化粧ガラス

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合KF-5
  • シャワーホースソケット(逆止弁付) INAX(LIXIL)

    シャワーホースソケット(逆止弁付)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
  • Oリング(P7) INAX(LIXIL)

    Oリング(P7)

    INAX(LIXIL)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 化粧キャップ INAX(LIXIL)

    化粧キャップ

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様CD、EC水栓取付穴(Φ30、Φ32)用ニッケルクロムめっき
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様普通コマ(A-421)付適合BF-2S-13全長(mm)94
  • 一般水栓用ハンドル INAX(LIXIL)

    一般水栓用ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合BF-K651、SF-K212-13、SF-K216F-13
  • 250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm) エスコ

    250mm 工業用カートリッジフィルター(150μm)

    エスコ
    650税込715
    1本
    当日出荷
    用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)150最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
  • ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1セット(10個)
    当日出荷
    呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプ取付パッキンセット

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
    用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心)

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。材質黄銅適合品番649-830、649-821、GA-KW026
  • ガオナ 共用水栓上部 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用水栓上部

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き
    用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
  • 閉栓キャップ(水栓上部用) カクダイ

    閉栓キャップ(水栓上部用)

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様一般ビル管理用、専用キー付き材質黄銅
  • アンティーク調共用栓カギ カクダイ

    アンティーク調共用栓カギ

    カクダイ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様カギ穴は正方形
  • ノンライジング上部 カクダイ

    ノンライジング上部

    カクダイ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様取付ネジは専用材質黄銅、EPDM
  • パイプ取出アダプター カクダイ

    パイプ取出アダプター

    カクダイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅アズワン品番64-6487-53
  • 引棒セット カクダイ

    引棒セット

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    仕様キック棒との接続金具付き長さ(mm)350棒径(Φmm)5アズワン品番64-6484-51
  • ワンホール混合栓取付アダプター カクダイ

    ワンホール混合栓取付アダプター

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用材質黄銅
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 水栓取替用アダプター INAX(LIXIL)

    水栓取替用アダプター

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ソケット INAX(LIXIL)

    ソケット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合SF-54S、SF-1420SX、SF-4420SX、SF-4450SX、SF-7420SX、SF-7450SX、SF-8450SXねじD:G1/2寸法B(mm)42
  • Mハンドル(止水栓用) INAX(LIXIL)

    Mハンドル(止水栓用)

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合一般水栓全般本体形状三角
  • Oリング(S16) INAX(LIXIL)

    Oリング(S16)

    INAX(LIXIL)
    179税込197
    1個
    当日出荷

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品