カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(283)
- 水栓ソケット・ニップル(298)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
- ミヤコ(250)
- エスコ(242)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷適合JF-AF434SY(JW)、JF-AF442SYX(JW)、SF-WM420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WM438SY(155)
洗面排水パッキンセット
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷呼32トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
洗面排水パッキンセット
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷呼25トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN
ReFa¥338,000税込¥371,8001台7日以内出荷付属品施工説明書、取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス質量(g)1480呼び寸法(mm)20、13本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)49×156
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理
GAONA(ガオナ)¥139税込¥1531個9日以内出荷◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン
GAONA(ガオナ)¥389税込¥4281セット当日出荷◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。用途洗濯機用仕様ウルトラファインバブル付、とめるゾウ付(緊急止水機能付)材質ツバ:樹脂
ユニトリツバヒロアダプター
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷つば外径54ミリのユニット取出し金具を78ミリに変換するアダプター。6458、6482用。ビス(4×20ミリ)3本付き。取付穴径最大58ミリ材質PVC、ステンレス
凍結防止水栓上部
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。JIS規格水栓呼13用。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼13用
共用上部(凍結防止つき)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。水平・斜め設置可能材質黄銅JIS規格呼13用
ユニット取出し金具
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷パッキン2枚・ビス(4×16ミリ)3本付き。六角対辺12.5ミリ。ツバ下が76ミリあり床下の断熱材を貫通するため作業性が向上します。取付穴径30~36ミリ材質黄銅
穴隠しキレイプレートセット
カクダイ¥459税込¥5051個4日以内出荷外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。621-82-049、621-82-061、621-82-080のセット材質PVC
ゴムプレート
カクダイ¥369税込¥4061個4日以内出荷裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート。組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773外径×内径(Φmm)44×26
取付穴縮小アダプターセット
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き材質黄銅、耐水合板