カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(283)
- 水栓ソケット・ニップル(298)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
- ミヤコ(250)
- エスコ(242)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

整流口部
INAX(LIXIL)¥739税込¥8131個7日以内出荷適合BF-GB147TAX-PU ・BF-GB147TAXW-PU・BF-GB147TX-PU・BF-GB147TXW-PUねじ【D】M24×1寸法A(mm)24
ピストンASSY(中水仕様)
INAX(LIXIL)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷適合CF-T70,HT-C・CF-T70H,HT-C・CF-T710,HT-C・CF-T710A,HT-C・CF-T710H,HT-C・CF-T710HA,HT-C・CF-T710P,HT-C・CF-T710PA,HT-C
これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット)
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個9日以内出荷水道メーター(量水器)の水漏れを補修するパッキンです。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売り。10枚入り用途水道メーターを補修するパッキン材質ニトリルゴム
これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)
GAONA(ガオナ)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
これエエやん パイプエルボ (万能ホーム 回転吐水口 パイプ 交換 取付 90° L型 直角)
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓にSパイプを取付けることができるアダプターです。パイプ外径が16ミリであればどんなパイプでも取付けできます。取付けできるパイプの選択肢が増えるため、用途や状況に合わせてカスタマイズが行えます。吐水位置を手前にしたり、パイプを横首振り式にしたりして、利便性を高めます。万能ホース水栓との接続部分は取付後も回転するため、吐水向きを上向きにできます。屋外のお庭や水栓柱(立水栓)についている蛇口のDIYにオススメです。用途既存の万能ホーム蛇口を横振りSパイプ仕様に変更できるアダプターです。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口)
GAONA(ガオナ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ材質黄銅長さ(mm)170使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
排水直管延長ASSY
INAX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷適合L-A101AE・L-A101KAE・L-A101KME・L-A101ME・YL-A101AE・YL-A101KAE・YL-A101KME・YL-A101ME
床フランジ止め金具
INAX(LIXIL)¥519税込¥5711個7日以内出荷適合CF-4AW・CF-4AWP・CF-4W・CF-4WP・CF-14AFW・SF-233BWねじ【D】M8×1.25寸法A(mm)40
大便低圧FV用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)80
流量調節付開放型逆止弁
INAX(LIXIL)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷適合BF-B646TN(300)-A85・BF-B646TN(300)-A100・BF-B646TN(300)-A120・BF-B646TNM(300)-A85・BF-B646TNM(300)-A100・BF-B646TNM(300)-A120・BF-HG146TNX-PU・BF-HG146TNX-PU/N85・BF-HG146TNXW-PU・BF-HG146TNXW-PU/N85・BF-M646TN(330)-A85-D-PU2・BF-M646TN(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
湯屋カラン用ピストン部(スプリング付)
INAX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷適合BF-11-13・BF-11-19・BF-11F-13・BF-11F-19寸法A(mm)20寸法B(mm)21
大便リードFV用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷適合リードフラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-112A・CF-112B寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)75