カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(283)
- 水栓ソケット・ニップル(298)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
- ミヤコ(250)
- エスコ(242)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20適合BF-M606、BF-M616H接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合BF-WL405(100)接続ねじW26山20パイプ長(mm)100吐水口長さ(mm)100
これエエやん 泡沫金具 原状回復
GAONA(ガオナ)¥4,698税込¥5,1681セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじW22最高使用温度(℃)80ねじ径(W)22ねじ山20
ガオナ 水受容器 引出しホース用 シンク 洗面
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。 水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。材質ポリエチレン
水栓穴補強板
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:30mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:30
シャワー横形パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25用途水栓交換用パイプ仕様泡沫器のねじ:M22×1.25接続部ねじ山26W20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ直径(Φmm)16
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個当日出荷水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
ガオナ 節水用ゴムコマケレップ
GAONA(ガオナ)¥169税込¥1861個9日以内出荷通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ 水栓用ハンドル 赤ポイント付き
GAONA(ガオナ)¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質アクリル樹脂呼び径(mm)13色(キャップ)赤・青
ガオナ 固定コマパッキン 2個入り
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット(2個)当日出荷呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。仕様呼13用材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理
GAONA(ガオナ)¥209~税込¥230~1個ほか7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。 外径16ミリのパイプに使用できます。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 節水泡沫金具 水ハネ防止
GAONA(ガオナ)¥889税込¥9781個当日出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-30
座つきソケット(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅アズワン品番64-6498-19
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)400パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)300パイプ長(mm)300アズワン品番64-6493-13
閉栓キャップ
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様一般ビル管理用(各市町村の水道管理にはご使用いただけません。)、スリースバルブ用(654-001-13~25、653-002-13~25対応)、専用キー付き材質黄銅
角度調節機能付き泡沫金具(外ネジ)
カクダイ¥849税込¥9341個4日以内出荷泡沫付き水栓呼13用泡沫金具。吐水角度の調節ができます。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-54