絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

泡沫横形ツル首パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
節水コア
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥679税込¥7471個翌々日出荷パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。用途パイプに取り付けて節水幅(mm)15高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)15取付可能パイプ径(Φmm)16
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合SF-WM432SY、SF-WM432SYN接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
自在吐水口部(キッチンシャワー付)
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合SF-HE433S、SF-HE433SN接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20適合BF-M606、BF-M616H接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)適合BF-WL405(100)接続ねじW26山20パイプ長(mm)100吐水口長さ(mm)100
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
エコ自在フレキパイプ
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60寸法A(mm)400パイプ長(mm)400アズワン品番64-6493-14
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用
GAONA(ガオナ)¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 節水Sパイプ
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用節水パイプです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ スワンパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-11取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
自在パイプ キャップ付 L=300mm 取付外径16mm 袋ナットサイズW26山20
TOTO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様整流キャップ付長さ(mm)300取付外径(Φmm)16パイプ長(mm)300
フレキ直パイプ(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
フラッシュバルブ用小曲ベンドパイプ
ミヤコ¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。材質黄銅管クロームメッキ
角吐水口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)240取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
節水断熱上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=300(断熱キャップ付)
TOTO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか接続ねじW26山20