絞り込み
ブランド
- KVK(107)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(37)
- ミヤコ(37)
- エスコ(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

厨房用フリーカットパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。用途水栓の交換用パイプとして。材質(パイプ)黄銅
ガオナ 折りたたみ式パイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20ネジ
フリーカットSUパイプ
カクダイ¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷パイプはフリーカット仕様で長さを自由に調整できます。長さ(m)1外径(Φmm)16パイプ長(mm)1000アズワン品番64-6487-33パイプ外径(Φmm)16
洗濯機用真下排水パイプセット
ミツギロン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷各メーカーの洗濯機に対応!排水口が洗濯機の真下にある時に大活躍 排水ホースのキズによる水漏れ防止にも効果的 お使いの洗濯機に合せてサイズカットが可能材質PE、ナイロン色ホワイト外形寸法(cm)約6×奥9.3×長さ44.1
ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用
GAONA(ガオナ)¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 浄水器用Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)200アズワン品番64-5157-51取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫Sパイプ
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫Sパイプ
GAONA(ガオナ)¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC寸法20×250パイプ長(mm)250パイプ外径(Φmm)20
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
自在用パイプアップ型(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)先端径(Φmm)17.5パイプ外径(Φmm)13
耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付
ミヤコ¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻)
ミヤコ¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE-RT使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
高耐熱樹脂パイプ ペア (アルミ巻)
ミヤコ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE-RT寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)95
立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)20
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
横形パイプ15AS用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)13
泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫131BS用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
ジョインター万能ホームパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ジョインター用の吐水パイプ。材質パイプ:黄銅取付ねじW26山20適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15
断熱吐水口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷デッキタイプの混合栓などに。パイプに触れても熱くない断熱キャップ付。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19
角吐水口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)240取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16