絞り込み
ブランド
- KVK(107)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(37)
- ミヤコ(37)
- エスコ(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

スワンパイプ13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
これエエやん 厨房用フレキパイプ (G1/2 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)
GAONA(ガオナ)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。二口水栓の下吐水部分などに取付けできます。用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズG1/2
SUパイプ
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 延長ソケット 高さアップ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85取付ねじサイズW26
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個欠品中用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
泡沫台付混合栓パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷台付き混合栓の補修用パイプ。仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)240取付ねじサイズW30山20パイプ外径(Φmm)19
厨房用ベンリーパイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)G1/2
混合栓用伸縮自在パイプ13(1/2)用
KVK¥5,498税込¥6,0481個欠品中パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。 先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。 水汲みやシンクのそうじに便利です。用途混合栓・シャワー用に仕様上向・下向兼用
これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ
GAONA(ガオナ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16