絞り込み
ブランド
- KVK(107)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(37)
- ミヤコ(37)
- エスコ(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

フレキシブル自在パイプ13(1/2)
KVK¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
泡沫Sパイプ(大)
カクダイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
節水ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771個当日出荷呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 泡沫Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
横形上向パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷上向きなのでシンクが広々使えます材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形自在水栓用パイプ13(1/2)用
KVK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
水栓金具取り替えパーツ
TOTO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動水栓用 泡まつキャップ適合品番TLE20, TLE22,TLE25, TLE26,TLE27,TLE28,TLE30, TLE31,TLE32型 ほか
Uパイプ延長ソケット
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)300取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16