絞り込み
ブランド
- KVK(107)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- TOTO(71)
- カクダイ(69)
- GAONA(ガオナ)(38)
- INAX(LIXIL)(37)
- ミヤコ(37)
- エスコ(3)
- タカギ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミツギロン(1)
- ユニティーボルト(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

浄水器用パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷上向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TK3AG型用)(断熱キャップ付)
TOTO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品整流キャップ付き適合(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU)長さ(mm)260パイプ長(mm)260
水栓金具取り替えパーツ 自在パイプL=260 (TKJ23型用)(断熱キャップ付)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷付属品整流キャップ付き適合(TKJ23R)、TKJ23UR、(TMJ48CRX)、TMJ48E、(TMJ46CRX)、(TMJ46MM)、(TMJ46MRX)、(TMJ46WRX)、(TMJ48MM)、(TMJ48MRX)ほか接続ねじW26山20
自在パイプ部・T30AR20型用
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷仕様自在スパウト170mm接続ねじW30山20適合品番T30AR20、T30ARU20、TM16CS、TM16CSUZ
泡沫自在パイプ13(1/2) PZ693
KVK¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
厨房用ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷仕様パイプ部はラセン状、上向き、下向きでも使用可最高使用温度(℃)60材質(パイプ)黄銅寸法z(mm)W26山20
これエエやん 厨房用フレキパイプ (W26山20 曲がる 長いパイプ 交換 ノズル 水溜め 飲食店)
GAONA(ガオナ)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷自由に曲げることができるラセン状パイプです。パイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、遠い場所にある鍋の水溜めなどにも便利です。シンクが広い、ラーメン店や居酒屋などの飲食店厨房での使用にオススメです。上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途吐水位置を自由に調整でき、厨房での作業を快適にするフレキシブルパイプ材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口)
GAONA(ガオナ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ材質黄銅長さ(mm)170使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
エコ泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き材質黄銅/ABS長さ(mm)240パイプ長(mm)170
エコ泡沫SUパイプ
カクダイ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き材質黄銅/ABS長さ(mm)170パイプ長(mm)170
立上りUパイプ
カクダイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷パイプ・先端器具。上向きパイプ材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
立上り自在フレキパイプ
カクダイ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60
泡沫横形ツル首パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
節水コア
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥679税込¥7471個翌々日出荷パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。用途パイプに取り付けて節水幅(mm)15高さ(mm)8質量(g)9奥行(mm)15取付可能パイプ径(Φmm)16