絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(68)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(66)
  • GAONA(ガオナ)(62)
  • KVK(36)
  • エスコ(20)
  • TOTO(10)
  • オンダ製作所(9)
  • ミヤコ(8)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • タカギ(4)
  • 十川産業(3)
  • シャープ(2)
  • 日本電興(2)
  • アラミック(2)
  • RS PRO(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • 日立(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動洗濯機給水ホース モノタロウ

    自動洗濯機給水ホース

    モノタロウ(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
    用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
  • ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)

    GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
    適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 洗濯機用蛇口ニップル タカギ

    洗濯機用蛇口ニップル

    タカギ(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
    適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)トラスコ品番792-9226材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂高さ(mm)50質量(g)37最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
  • 全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ

    全自動洗濯機用分岐蛇口

    タカギ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
    用途全自動洗濯機用トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂質量(g)154口数2適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°
  • 自動洗濯機給水延長ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水延長ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用ホースの延長用。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • 全自動洗濯機給水ホース 水空間

    全自動洗濯機給水ホース

    水空間(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
    材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
  • ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
  • ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    材質黄銅
  • 洗濯機用ホース接手 カクダイ

    洗濯機用ホース接手

    カクダイ(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
    付属品バンド付き適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用材質POM
  • ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
  • 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
    適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(16件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
  • 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業

    洗濯機給水接続ワンタッチジョイント

    十川産業(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
    適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    オートストッパー付
    呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
  • これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
  • 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)材質亜鉛、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-56
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
    用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
  • ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ)

    ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-08流路内径(Φmm)9
  • ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-92流路内径(Φmm)9
  • 洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ

    洗濯機用ニップル(ストッパー付)

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自動閉止機構付き
    用途呼び13の混合栓、自在水栓用仕様自動閉止機構付き適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅幅(mm)44呼び径13取付ねじW26山20縦(mm)44.5
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅取付ねじW26山20
  • 二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK

    二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)

    KVK(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    口数2ハンドル形状三角ハンドル
  • 風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
    用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用

    日本電興(6件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途全自動洗濯機用仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機セット内容本体×1個、取扱説明書取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM質量(g)143寸法(Φ×高さH)(mm)30×49耐熱温度(℃)50ねじサイズG3/4
  • ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-06流路内径(Φmm)9
  • ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト TOTO

    ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト

    TOTO(1件のレビュー)
    2,688税込2,957
    1個
    当日出荷
    適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
  • ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-96流路内径(Φmm)9
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    呼13のカップリング付き横水栓に合います。
    適合呼13のカップリング付横水栓用材質POM、黄銅呼び径13
  • これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
    用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 水漏れセンサ テクノテック

    水漏れセンサ

    テクノテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
    用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5

洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります

給水特集
おすすめ人気ランキング
給水部材