絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- カクダイ(4)
- エスコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- 日本電興(2)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- セーブインダストリー(1)
- ミヤコ(1)
- TOTO(1)
- オーエ(1)
- ウルブロ(1)

水漏れセンサー
SELECTED BY MARINTEC¥8,598税込¥9,4581式当日出荷付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980