カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUGICO(スギコ)(407)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(144)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(103)
- エスコ(101)
- アウス(79)
- KVK(35)
- SUNWAVE(LIXIL)(27)
- ハウステック(26)
- 中部コーポレーション(22)
- INAX(LIXIL)(20)
- TOSTEM(LIXIL)(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
エコマーク認定(2)

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
排水ジャバラホース 口元なし
¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5販売区分業務用
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
防臭ワン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水ホースユニオンナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス穴径(Φmm)2使用温度(℃)1~60商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
流し菊割れフタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
差込排水ガード
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
流し排水栓ホース(差込式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷流しの排水ホース差込接続タイプ。用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
樹脂製防虫目皿
ミヤコ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
流し台排水栓フタセット
カクダイ(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス厚さ(mm)17適合内径(Φmm)144使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×142×17アズワン品番64-5150-84
レッグアダプター
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個当日出荷アジャスト脚用の延長アダプターです。材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1セットほか当日出荷排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150使用温度(℃)1~60
日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86
...