絞り込み
呼び
- 38(2)
- 40(3)
- 50(6)
- 65(1)
- 75(5)
- 100(4)
- 125(1)
ブランド
- カクダイ
- SUGICO(スギコ)(142)
- ミヤコ(40)
- アウス(35)
- 中部コーポレーション(14)
- エスコ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
「呼び」から絞り込む
38(2)
40(3)
50(6)
65(1)
75(5)
100(4)
125(1)

流し台トラップS
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取外し可能な防臭装置付き材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
流し台トラップ用排水エルボセット
カクダイ¥1,498税込¥1,6481セット欠品中流し台トラップから立ち上げ管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。用途G2ネジのトラップ用材質PVC、PP高さ(mm)80材質(本体)PVC外径(Φmm)48
浅型流し台トラップ
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
シンクに”はるよ"
カクダイ¥569税込¥6261個翌々日出荷吸盤付きなので、使用時以外は流し台の側面などに吸着させておくことができます。流し台に水をためるとき、排水口に置くだけで水が止まります材質NBR
耐熱排水受け
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。呼び50呼び径(A)50
浅型流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥4,960~税込¥5,456~1個3日以内出荷から4日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ材質PP、ステンレス
流し台トラップ(横穴つき)
カクダイ¥5,680税込¥6,2481個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ材質PP、ステンレス
輸入シンク用トラップ
カクダイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。はさみ込み厚 8~15ミリで人大・陶器製シンクへの取付けにも対応。材質PP、黄銅アズワン品番64-6510-45
流し台薄型トラップ
カクダイ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。材質ABS、PP取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリアズワン品番64-6509-95
トラップつき防虫目皿
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷横引ソケット426-014(P.000)が使用できます。アミはネジ止め式適合VP・VU管兼用(接着式)材質黄銅線径(Φmm)0.4メッシュ16アズワン品番64-6507-46
耐熱流し台トラップ
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷熱湯および油排水をする施設で等での使用に適しています。材質PA、ステンレス取付寸法(mm)(穴径)88ミリ、(絞り段外径)116ミリアズワン品番64-6509-96
排水用耐熱トラップ
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。呼び50呼び径(A)50