54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭ワン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
    適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン材質ポリプロピレン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
  • 両用排水栓 カクダイ

    両用排水栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
  • 排水ワン INAX(LIXIL)

    排水ワン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
    材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様二槽シンク用材質ポリプロピレン
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
  • プレス両用排水栓(小) カクダイ

    プレス両用排水栓(小)

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。材質ステンレス
  • 流し排水栓チーズ ミヤコ

    流し排水栓チーズ

    ミヤコ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
    材質本体・ナット/ABS
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
  • 流し台排水栓チーズ カクダイ

    流し台排水栓チーズ

    カクダイ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質ABSアズワン品番64-6510-07
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二槽シンク用
    仕様スパナR371材質ポリプロピレン
  • ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
  • カゴ付流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カゴ付流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂取付ネジ径87
  • ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    G1-1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付材質ステンレス
  • 115ヨコ排水1方タイプ A蓋付 SUGICO(スギコ)

    115ヨコ排水1方タイプ A蓋付

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
    材質PP/SUS304フタA蓋排水外ネジG1-1/2
  • 輸入シンク用両用排水栓 カクダイ

    輸入シンク用両用排水栓

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
    用途輸入シンク用材質PP、ステンレス
  • ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
    用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
  • ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 ツバヒロなので取り付け範囲が広いです。
    用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
  • ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ横穴排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
    付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:32~45使用場所オーバーフロー用
  • ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ横穴排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。
    付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:30~53適合パイプ経32用使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途BL仕様の流しの排水栓材質ポリプロピレン
  • 流し排水栓DS SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓DS

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ポップアップ付きの排水栓の上部。ポップアップ長さ200mm。
    長さ(mm)(ポップアップ)200
  • ポップアップ横穴排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ横穴排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。
    付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:30~53材質ふたは陶器製ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
  • 流し用排水ヘッド部(T37SN用) TOTO

    流し用排水ヘッド部(T37SN用)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1
  • 流し排水栓 KVK

    流し排水栓

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)180ねじ寸法Φ60(G2)
  • 排水金具(取替用) TOTO

    排水金具(取替用)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    排水口の上に置くだけで簡単に取り付けできます。(排水口径34~37mm)。髪の毛をキャッチして排水管に流れることを防止します。ワンプッシュで止水・排水ができます。止水は一時止水機能です。
    用途洗面台の排水口用
  • 排水チーズ カクダイ

    排水チーズ

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
    用途配管部材仕様パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~50
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    業務厨房向け排水トラップです。
    仕様締付工具 R3712
  • 流し排水栓 BLタイプ KVK

    流し排水栓 BLタイプ

    KVK(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)180ねじ寸法Φ60(G2)
  • TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し GAONA(ガオナ)

    TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ◆TOTOの実験用流し(SK6、SK7、SK106)に取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆陶器製流しを使用した、洗面や屋外作業空間の造作やDIYに便利です。_x000D_。◆ネット購入した実験用シンクに排水金具が付属していなかった場合に役立ちます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:80ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2
    用途実験用流しなどの陶器製シンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国中国使用温度1~60℃
  • 海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 GAONA(ガオナ)

    海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆IKEAやKOHLERといった海外製のステンレスシンクに取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆造作やDIYで海外製のステンレスシンクを設置する際にオススメです。_x000D_。◆日本製なのでメンテナンスの際も部品供給の心配がありません。_x000D_。◆国内規格なので国内製のジャバラホースや排水トラップを取付可能です。_x000D_。◆海外製の複雑な排水配管を国内製のすっきりとしたものに変更できます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:90ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2
    用途海外規格のステンレスシンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国日本使用温度1~60℃
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
  • ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
    用途洗面器の排水栓として範囲(mm)挟み込み:35~40外径(Φmm)排水栓:63レバー長さ(mm)キックレバー:175RoHS指令(10物質対応)対応接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
  • 業務用共栓[ステンレス] エスコ

    業務用共栓[ステンレス]

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5
  • 流し用排水口(バスケット形) INAX(LIXIL)

    流し用排水口(バスケット形)

    INAX(LIXIL)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様流し(S-2・3・5)用形状直管呼び38パイプ径(Φmm)38トラップ直管(流し用)
流し用排水栓