絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
- カクダイ(5)
- KVK(5)
- INAX(LIXIL)(2)
- TOTO(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ミヤコ(1)

ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個当日出荷汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 ツバヒロなので取り付け範囲が広いです。用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷◆TOTOの実験用流し(SK6、SK7、SK106)に取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆陶器製流しを使用した、洗面や屋外作業空間の造作やDIYに便利です。_x000D_。◆ネット購入した実験用シンクに排水金具が付属していなかった場合に役立ちます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:80ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2用途実験用流しなどの陶器製シンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国中国使用温度1~60℃
海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷◆IKEAやKOHLERといった海外製のステンレスシンクに取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆造作やDIYで海外製のステンレスシンクを設置する際にオススメです。_x000D_。◆日本製なのでメンテナンスの際も部品供給の心配がありません。_x000D_。◆国内規格なので国内製のジャバラホースや排水トラップを取付可能です。_x000D_。◆海外製の複雑な排水配管を国内製のすっきりとしたものに変更できます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:90ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2用途海外規格のステンレスシンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国日本使用温度1~60℃
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
GAONA(ガオナ)¥519税込¥5711個9日以内出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60