絞り込み
取付ねじ
- G(PF)1(2)
- G(PF)1 1/4(2)
- G(PF)1 1/2(3)
- G(PF)2(3)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- ミヤコ(20)
- エスコ(8)
- アウス(3)
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TOTO(1)
- イケダ商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「取付ねじ」から絞り込む
G(PF)1(2)
G(PF)1 1/4(2)
G(PF)1 1/2(3)
G(PF)2(3)

真鍮製目皿栓(アミ栓)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
業務用共栓(40A)菊型カゴ付
SUGICO(スギコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付
SUGICO(スギコ)1個取扱い終了業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
ステンレスカップリング
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。適合チェーン/4.5-R種別RCP-4.5材質ステンレス寸法d(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステン目皿栓
SUGICO(スギコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴム巻フタ(Wリング付)
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304/NR
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質SUS304
ステンレスコネクター
SUGICO(スギコ)¥62税込¥681個翌々日出荷・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。適合チェーン/4.5-R種別RCN-4.5材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン目皿栓(鉄管用)
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷質量(g)210ねじ径G1-1/2パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1フランジサイズ(mm)Φ63×34
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質紙
親子共栓
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径75A外径(Φmm)107排水G3
親子共栓
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径50A外径(Φmm)73排水G2
ステンレスコネクター
SUGICO(スギコ)¥59税込¥651個翌々日出荷・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。適合チェーン/3.2-R種別RCN-3.2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカップリング
SUGICO(スギコ)¥54税込¥591個翌々日出荷・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。適合チェーン/3.2-R種別RCP-3.2材質ステンレス寸法d(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールチェーン
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。種別4.5-R材質ステンレス寸法d(mm)4.5寸法A(mm)6.4参考使用荷重(kg)15参考使用荷重(kN)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン 50m
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応