絞り込み
ブランド
- ミヤコ(36)
- アウス(32)
- カクダイ(27)
- エスコ(17)
- SUGICO(スギコ)(6)
- KVK(6)
- I-VALUE(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ハウステック(2)
- アカギ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TOTO(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 伊藤鉄工(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
「呼び」から絞り込む

排水目皿
カクダイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷丸鉢金物(4300-25、4300-32、9439、495-001-32)横穴金物(4301-25、4301-32、9436A、9436B)用材質黄銅外径(Φmm)34商品タイプ目皿(通常)/接続部なし![[VP・VU管用]吸気目皿 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64523017-210428-02.jpg)
[VP・VU管用]吸気目皿
エスコ¥1,880~税込¥2,068~1個翌日出荷VP・VU管兼用(接着式)。 防虫アミは、耐薬品性に優れたサランネットを使用。 腐食性ガスによる劣化を防止できます。 給水タンクに最適。材質本体:PVC、アミ:サラン線径(mm)【アミ】0.29(20メッシュ)
ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)防虫アミ付
アウス¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。寸法H1(mm)26
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
防虫目皿
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水目皿 ストレーナー付
ミヤコ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。仕様0.4×12メッシュ材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304寸法H(mm)25
ツバ広防虫目皿
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
床点検口
ミヤコ¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷バルブの点検の開閉に取付される金具です。 (寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 フタの形状はサイズにより異なります。材質黄銅(クロムメッキ)
角型プッシュ式床点検口
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
ステンレス排水目皿
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質SCS13
ステンレス排水目皿
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ステンレス製の内ねじ排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質SCS13
ステンレスツバ付排水目皿
ミヤコ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。材質SCS13商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。材質本体/SCS13、アミ/SUS304
ステンレス防虫目皿
ミヤコ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16








![[VP・VU管用]吸気目皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64523017-210428-02.jpg)