絞り込み

ジャバラオーバーフロー
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
オーバーフロー用パイプ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。材質ポリプロピレン
オーバーフロー用ホース
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ナットは接着せず同梱しています。用途4520W、452-033、453-011、453-016用材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1アズワン品番64-6510-03
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1
小判型オーバーフローセット
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400
オーバーフロー用Lパイプ
カクダイ¥599税込¥6591個4日以内出荷硬質塩ビ管排水用部品用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
オーバーフロー用ホース 30×1.0M
カクダイ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース材質PVC長さ(m)1ホース内径(Φmm)30取付穴径(Φmm)41~42
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・シンク用の丸型オーバーフローです。仕様平目皿付ダブルリング付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水差込式:G1-1/4
オーバーフロー用ホース
ミヤコ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から7日以内出荷二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。材質(ホース)SPVC
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷ステンレス製の丸型オーバーフローです。材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4目皿山型(ダブルリング付)
スーパートラップ付ホッパーVP・VU兼用(D-ZL付)
アウス¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷間接排水金具。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。耐熱温度(℃)80