絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • エスコ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • SHT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レッグアダプター SUGICO(スギコ)

    レッグアダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    アジャスト脚用の延長アダプターです。
    材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5
  • ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)

    ロングアジャストボール

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • アジャスト脚OSシリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚OSシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)93163
  • 耐震金具(キャビネット固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(キャビネット固定金具)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途キャビネット固定用材質SUS430
  • アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット

    SUGICO(スギコ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル用アジャストボール TO-122 SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
    材質(ボルト)SUS303ねじ山W3/4×10山
  • 耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震金具(アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    プラスチックアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質6-ナイロン
  • アジャスト脚 130シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 130シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • アジャスターボルト用ナット M12用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M12用ナット

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    適合M12ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト脚 四角座 TO-90 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 四角座 TO-90

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • パイプアジャスト脚ロング中子 SUGICO(スギコ)

    パイプアジャスト脚ロング中子

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
  • 耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボール SUGICO(スギコ)

    アジャストボール

    SUGICO(スギコ)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10
  • パイプ用ロングスライドアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングスライドアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最短寸法(mm)42最長寸法(mm)110
  • アジャスターボルト用脚止め金具 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用脚止め金具

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角座板 SUGICO(スギコ)

    三角座板

    SUGICO(スギコ)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    ねじ山W3/4×10山
  • ステンレスアジャスターボルトシリーズ SUGICO(スギコ)

    ステンレスアジャスターボルトシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
  • 耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル用アジャストボール TO-122F SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122F

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
    ねじ山W3/4×10山
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明 SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20タイプ ベース穴明

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)Φ88×65板厚(mm)(ベース)3
  • アジャスト脚 四角座 TO-80 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 四角座 TO-80

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質(1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
  • アジャスト脚 TO-65シリーズ SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-65シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    最大荷重(N)24517
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)最大荷重(kN)9.8
  • アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473 SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
    材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)耐荷重(kg)300表面処理パシペート寸法I(mm)12.5寸法A(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローアジャストボール SUGICO(スギコ)

    ローアジャストボール

    SUGICO(スギコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430ねじ山W3/4×10
  • アングル用アジャストボール TO-122C SUGICO(スギコ)

    アングル用アジャストボール TO-122C

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
    ねじ山W3/4×10山
  • 四角座板 SUGICO(スギコ)

    四角座板

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430
  • 耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ SUGICO(スギコ)

    耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88
  • ステンレスアジャスター SUGICO(スギコ)

    ステンレスアジャスター

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。
    板厚(mm)1.2適合パイプΦ38最短寸法(mm)36最長寸法(mm)60
  • 三角座板 TO-122G SUGICO(スギコ)

    三角座板 TO-122G

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接やリベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • アジャスト脚 TO-226・227 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-226・227

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途アジャスト部が六角型です。最大荷重(N)16671
  • 耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途アングルアジャストボール固定用適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L材質SUS304
  • アジャスト脚(ステンレス) SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚(ステンレス)

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    丈夫な無垢仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)140ねじ山M20×P2.5
  • アジャスト脚用 中子 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚用 中子

    SUGICO(スギコ)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    ・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS材質【外装】ステンレス(SUS304)【ネジ受】6ナイロン全長(mm)115
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
アジャスト脚