2ページ目: 流し用排水部品

136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    529税込582
    1個
    欠品中
    適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
    用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46
  • ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)

    ホースインナー PF2吋 パッキンツキ

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR排水G1-1/4
  • 防臭エンド カクダイ

    防臭エンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    床下の排水管から防臭用
    仕様呼50VP・VU管兼用材質TPE
  • ステンA型ホッパー内ねじ アカギ

    ステンA型ホッパー内ねじ

    アカギ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの内ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水プレート 排水口 穴を隠す

    GAONA(ガオナ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。材質ブタジエンゴム
  • 排水ホースナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
    材質ABS樹脂
  • 排水ホースキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
  • 防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
    材質ABS樹脂
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼38(G1 1/2)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
    材質POM
  • ホースインナー SUGICO(スギコ)

    ホースインナー

    SUGICO(スギコ)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流 GAONA(ガオナ)

    これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
    用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
  • 流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ

    流し台用塩ビ変換アダプター

    カクダイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PP
  • 防臭オワン INAX(LIXIL)

    防臭オワン

    INAX(LIXIL)
    749税込824
    1個
    当日出荷
  • L型継手 SUGICO(スギコ)

    L型継手

    SUGICO(スギコ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
    種類塩ビ・樹脂管用継手形状エルボ使用流体材質塩化ビニール
  • 耐熱流し台トラップ用パッキン カクダイ

    耐熱流し台トラップ用パッキン

    カクダイ
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    453-015用
    材質NBR、PP
  • ステンA型ホッパー外ねじ アカギ

    ステンA型ホッパー外ねじ

    アカギ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの外ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 塩ビフクロナット シンク排水

    GAONA(ガオナ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    G2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 差込みパッキンとフクロナットのセットです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水トラップのG2ネジと呼40塩ビ管を接続するフクロナットセットです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • 流し台用ホース用パッキン カクダイ

    流し台用ホース用パッキン

    カクダイ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • A型ホッパー内ネジ アカギ

    A型ホッパー内ネジ

    アカギ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。 A型ホッパーの内ねじタイプです。
  • 排水ホースエンド カクダイ

    排水ホースエンド

    カクダイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • 排水ホース差込口(バンド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホース差込口(バンド付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。材質ABS樹脂
  • ホッパー用 メッシュ目皿 昭和コーポレーション

    ホッパー用 メッシュ目皿

    昭和コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メッシュは8メッシュになります。
    用途本製品は排水管内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿です。材質SUS304、メッシュ
  • TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付) SUGICO(スギコ)

    TO-943S・TO-944・TO-945用1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)

    SUGICO(スギコ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    G1-1/2ネジ排水トラップに30A塩ビ管を接続できます。
    材質ABS/CR/PP
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプター
    材質POM
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き。呼25(W32山16)排水金物にトラップが不要の場合に、ジャバラホースを取付けるためのアダプター
    材質POM
  • 流し台排水金具 カクダイ

    流し台排水金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
    材質PP、ステンレス外径(mm)絞り段:116穴径(mm)取付:88はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
  • 流し台排水金具 ミヤコ

    流し台排水金具

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボセット キッチン排水

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
    用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    排水金物呼25(W32山16)に呼32(W38山16)テール管を接続するためのアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付きアズワン品番64-6504-07
  • 排水ネジ変換アダプター カクダイ

    排水ネジ変換アダプター

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    W38山16外ネジをW32山16ネジに変換するアダプターです。
    材質PP
  • 流し台トラップフタ用くさり カクダイ

    流し台トラップフタ用くさり

    カクダイ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合453-020用材質ステンレスアズワン品番64-6510-25くさり長さ(mm)350
  • アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製 アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製

    アキレス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
    用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
  • 50A管用ソケット SUGICO(スギコ)

    50A管用ソケット

    SUGICO(スギコ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(6)ABS呼び径(A)50A
  • 排水ホースY型ツギテ KVK

    排水ホースY型ツギテ

    KVK
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • 流し台用ホースアダプター カクダイ

    流し台用ホースアダプター

    カクダイ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途BLタイプのトラップ取付ネジ呼50から呼40に落とすネジアダプター材質PP
  • 流し排水ホース差込口(バンド付) 十川産業

    流し排水ホース差込口(バンド付)

    十川産業(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    流し台の排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
    材質PVC
  • 流し排水ホースナット 40 十川産業

    流し排水ホースナット 40

    十川産業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    流し台の排水栓用ネジ接続用です。
    材質ABS
  • ネジフランジ(小) カクダイ

    ネジフランジ(小)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    壁に貫通したネジ棒を両面から締付けて固定するフランジです。
    材質亜鉛
  • 排水トラップ用止水プレート エスコ

    排水トラップ用止水プレート

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂、SUS304サイズ(mm)Φ117
流し用排水部品
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
2ページ目: 流し用排水部品 【通販モノタロウ】 流し・台所用品