2ページ目: 水廻り工具

357件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用ラップテープ カクダイ

    水道用ラップテープ

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
    用途排水専用材質シリコンゴムグレー材質(テープ)Si
  • 立水栓用T形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用T形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 止水栓キー 止水栓開閉用 (U型 水栓補修 バルブ)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    T字型のハンドルが付いている止水栓に使用できます。 ハンドル先端のとがった部分で止水栓のフタの開閉ができます。
    用途手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質長さ(mm)800
  • 継ぎ足しソケット締付工具 KVK

    継ぎ足しソケット締付工具

    KVK(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
  • インサイドカッター J型 ハウスビーエム

    インサイドカッター J型

    ハウスビーエム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100適合材塩ビパイプ使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
  • 便座取外し工具 INAX(LIXIL)

    便座取外し工具

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    便座取外し工具
    適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
  • つば出し一休 リビラック

    つば出し一休

    リビラック(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
  • パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
  • ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水口レンチ フタ開閉用 (目皿 掃除口 ユニット取出し金具 最大幅150ミリ)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    掃除口などの穴間隔13~150ミリに対応してます。 フタの二つの穴にピンをはめて開閉します。 掃除口、目皿、ユニット取出し金具等に使用できます。
    用途排水口などのフタを開閉できるレンチです。材質アズワン品番64-5156-93
  • 水まわりコーキングテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水まわりコーキングテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
    用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)幅(mm)20厚さ(mm)2グレー長さ(m)1アズワン品番65-2071-26
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質
  • 立水栓締付工具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓締付工具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
    付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
  • 締付工具(掃除流し排水金具用) TOTO

    締付工具(掃除流し排水金具用)

    TOTO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1、TK18E、TK18P、T65A、T65B
  • 工具(ユニット) TOTO

    工具(ユニット)

    TOTO(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    下面施工タイプのウォームレット、ふつう便座を取付け・取り外しする際の締付工具です。
    適合品番(便座)TCF116、TCF226、TC1R、TC290、TC291、(便器)CS20A系、CS70系、CS220系、CS320系、CS464M、CS465、CS480N、CS4810AN、CS480CN、CS510BM、CS595系、CS670系
  • しめつけ工具(大) カクダイ

    しめつけ工具(大)

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途4520S、4520W用材質
  • インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッターダイヤ径43Φ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
    用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
  • 両端マルチベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両端マルチベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
    材質ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
  • 面取り器 TBC(タブチ)

    面取り器

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
    材質(シール)ネーマー銀ケシ適合管ドライフレックスパイプ
  • 水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質
  • 水栓取外しレンチ カクダイ

    水栓取外しレンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓を無理なく外すための工具です。
    トラスコ品番251-8139材質質量(g)330
  • ストパック スポンジ 土井製作所

    ストパック スポンジ

    土井製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(5本)
    欠品中
    長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)0.1
  • ストパック2100アクアストップ 土井製作所

    ストパック2100アクアストップ

    土井製作所(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(310mL)
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ質量(kg)0.47
  • ユニット・掃除口開閉キー ミヤコ

    ユニット・掃除口開閉キー

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
    材質(本体)SS41
  • 立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓取付レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
    材質
  • 締付工具 TOTO

    締付工具

    TOTO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 水栓修理レンチセット(普及型) カクダイ

    水栓修理レンチセット(普及型)

    カクダイ(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
    適合対辺24・26・28・30・32mm用材質
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
  • 締付用L形レンチ(対辺38) INAX(LIXIL)

    締付用L形レンチ(対辺38)

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)38
  • テストプラグ ミヤコ

    テストプラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • 便座取外し工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    便座取外し工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
    長さ(mm)100
  • ボードプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボードプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
    材質ポリアセタール形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類R
  • A 大型用締付金具(金属) SUGICO(スギコ)

    A 大型用締付金具(金属)

    SUGICO(スギコ)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    ・排水トラップの締付工具です。
    用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP
  • 止水栓キー KVK

    止水栓キー

    KVK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 固定ナット取り外し工具 KVK

    固定ナット取り外し工具

    KVK(15件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ノズルシャッター
    適合品番New PASSO(EA20型)
  • LF-5PA用T形レンチ(対辺17) INAX(LIXIL)

    LF-5PA用T形レンチ(対辺17)

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合LF-5PA他タイプ締付工具対辺(mm)17
  • 浴槽用外釜用循環金具締付工具 TOTO

    浴槽用外釜用循環金具締付工具

    TOTO(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
    適合品番TB14GW45、TB14SW45

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具