カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
- カクダイ(48)
- ミヤコ(46)
- KVK(36)
- GAONA(ガオナ)(32)
- INAX(LIXIL)(24)
- TOTO(23)
- SUGICO(スギコ)(14)
- 土井製作所(8)
- TBC(タブチ)(5)
- エスコ(4)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- サカタ製作所(4)
- イチネンTASCO(3)
- ハウスビーエム(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- 信越ポリマー(3)
- 大喜工業(3)
- リビラック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動ツバ出し工具 RT20S2
REX(レッキス工業)¥81,900税込¥90,0901台当日出荷ツバ出し加工が約5秒で可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。用途水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。
B 大型用締付金具(樹脂)
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷排水トラップの締付工具です。下記商品に適合します。 TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945。 TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N。 TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP
台付き混合栓用展示パネル
KVK¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷仕様使わない穴をふさぐシール同梱寸法(mm)210×295取付穴径Φ24…4個 / Φ38…1個 及び ピッチ102・204対応
これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)
GAONA(ガオナ)¥189~税込¥208~1個9日以内出荷従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個9日以内出荷給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2
フック受けセット
INAX(LIXIL)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷適合はね上げ式手すり(ロック付)(KF-471EH60JU/LA1、KF-471EH60JU/WA、KF-471EH70JU、KF-472EH60-TU/色、KF-H470EH60、KF-H470EH60J)
カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)
オンダ製作所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。呼び径(ねじ)Rc1/2
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管
GAONA(ガオナ)¥349税込¥3841個9日以内出荷◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂色グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
フランジ型角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
重量角パイプ用アジャスト脚
SUGICO(スギコ)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付
SUGICO(スギコ)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
フランジ付パイプ用
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
NJX テスト用キャップ
ONK(オーエヌ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
十文字型 TO-124RS・TO-124TK用締付金具
SUGICO(スギコ)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK材質SUS304
混合水栓WS用
SARAYA(サラヤ)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷混合水栓を床面へ取り付ける場合に。用途製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。仕様床置型トラスコ品番816-2854RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸インナーカッター(アジャストつき)
カクダイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷六角軸充電ドライバー用 塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。 アジャスト機能付きで深さ調節できます。材質鋼アズワン品番64-6502-40
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。 25ミリ用 スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。材質鋼アズワン品番64-6497-39
スライディング工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
拡管工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。 呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
巻ベンリーカンツバ出し機割型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷巻ベンリーカンツバ出し機に使用する交換用の割型です。 SANEI製巻ベンリーカンツバ出し機 R833・R8310用。用途巻ベンリーカンのツバ出し機用補修部品として。
すのこ
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG外寸(mm)513×305×52
専用防水パン
INAX(LIXIL)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG材質FRP外寸(mm)620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60)内寸(mm)520×315×110
取付ボルト
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷取付け強化ボルト適合品番New PASSO(EA20型)、パッソ、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、PAシリーズ、PBシリーズ、スリムタイプ