4ページ目: 水廻り工具

357件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能展示台 KVK

    万能展示台

    KVK
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)290×210×265取付穴径Φ25…2個 / Φ33…1個 / Φ36…1個 / Φ40…1個 / Φ47…1個
  • キャップラグ カクダイ

    キャップラグ

    カクダイ
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
    材質PP、EPDM、NBR
  • スキマガード 信越ポリマー

    スキマガード

    信越ポリマー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
    用途便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます材質シリコーン製色透明テープ長さ(m)1.2使用温度(℃)-40~180太さ(mm)5
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
    用途浴室用。トラスコ品番379-6848材質青銅高さ(mm)118タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf)奥行(mm)117ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐出口径(mm)150
  • 重ね式直付用 ソーラー金具 サカタ製作所

    重ね式直付用 ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1組
    5日以内出荷から20日以内出荷
    直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。
    用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金断面タイプパネル:NF
  • キャップラグ カクダイ

    キャップラグ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
    用途配管部材材質PP、EPD穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
  • インナーカッター延長アダプター MCC(松阪鉄工所)

    インナーカッター延長アダプター

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    ME-43用延長アダプターです。
    適合機種ME-43全長(mm)113
  • アルミテストプラグ ミニ ミヤコ

    アルミテストプラグ ミニ

    ミヤコ
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
    材質アルミ
  • ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)

    GAONA(ガオナ)
    ¥509税込¥560
    1セット
    4日以内出荷
    これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
    用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
  • これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
    用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
  • ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 六角スパナ

    GAONA(ガオナ)
    ¥649税込¥714
    1個
    9日以内出荷
    ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
    用途対辺12ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)13アズワン品番64-5156-86六角レンチ(mm)12
  • フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用) カクダイ

    フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)

    カクダイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
    用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
  • 赤札見つけ 蛇口修理レンチセット GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 蛇口修理レンチセット

    GAONA(ガオナ)
    ¥559税込¥615
    1セット
    7日以内出荷
    レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
    用途蛇口修理に便利なレンチセットです。付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-95
  • テストプラグ用Oリング ミヤコ

    テストプラグ用Oリング

    ミヤコ
    ¥62~税込¥68~
    1個
    3日以内出荷
    テストプラグ(Oリング付)V133CP用のOリングです。
    材質NBR
  • テストプラグ(Oリング付) ミヤコ

    テストプラグ(Oリング付)

    ミヤコ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • フレキツバ出し工具 ミヤコ

    フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
    材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
  • 25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ

    25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BJ-8材質(テープ)膨張黒鉛
  • 管端コアPCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    管端コアPCプラグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥139税込¥153
    1個
    翌日出荷
    工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
    用途P.V.C.ライニング鋼管用材質ABS樹脂形状プラグ種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洋便器取付レンチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
    仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
  • バーディーソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バーディーソー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    塩ビパイプ・銅管切断用
    材質鋼
  • シャープソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャープソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥639税込¥703
    1枚
    翌々日出荷
    適合三栄水栓製R39用
  • シャープソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャープソー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    塩ビパイプ・銅管切断用
    材質鋼
  • 止水栓キーU型 折 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓キーU型 折

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルのない止水栓用(長方形)。折りたたみ式
    材質鉄長さ(cm)伸ばして、48
  • 水栓スパナセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スパナセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    付属品ヤットコ、エスコマ2個材質鋼ナット対辺(mm)24、26、28、30、32
  • 開閉工具(TEA90型他用) TOTO

    開閉工具(TEA90型他用)

    TOTO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    用途ピストンバルブ押さえふた用開閉工具適合(TEA90型),(TEA95型),(TEA96型),(TEA97型)
  • 締付工具(TLP31X用) TOTO

    締付工具(TLP31X用)

    TOTO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)36.5適合品番TLP30型、TLP31型
  • スライドレンチ カクダイ

    スライドレンチ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    用途対辺16~68mm用材質アルミニウム
  • スーパーつば出し工具(フレキパイプ用) カクダイ

    スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)

    カクダイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
    用途三つ山つぶし専用仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み入数4/箱
  • PPプラグ13 カクダイ

    PPプラグ13

    カクダイ
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    仕様外ねじ部内側は六角仕様トラスコ品番322-7944全長(mm)72質量(g)30呼び径(mm)13(R1/2)
  • 面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    面取器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    用途パイプの切断仕上げ用
  • 1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ

    1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    当日出荷
    適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
  • ポケット用断水器 大喜工業

    ポケット用断水器

    大喜工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)160
  • ミニ断水器 大喜工業

    ミニ断水器

    大喜工業
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ) GAONA(ガオナ)

    止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    ◆カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。_x000D_。◆従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できないのでより安心です。_x000D_。◆呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ W24山20
    用途ハンドルがなく手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質鋼生産国日本
  • これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん テストプラグ (キスプラグ プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)

    GAONA(ガオナ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    9日以内出荷
    給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用します。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止める際に便利です。取付けの際は、シールテープをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途水圧検査時や一時的に水を止める必要がある場合に、配管をふさぐことのできるプラグ
  • PPテストプラグ オレンジ I-VALUE

    PPテストプラグ オレンジ

    I-VALUE
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ。樹脂製のため軽量・安価です。配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ。集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています。商品記号 サイズ。上水道用にご使用ください。最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃
    材質PP色オレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • SKカワニシ SKX用ラクラッチ SKカワニシ

    SKカワニシ SKX用ラクラッチ

    SKカワニシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(1個)
    当日出荷
    SKXストップリングの締め付けがこれ1本で可能
    トラスコ品番674-1734使用温度(℃)0~45
  • 大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)

    大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
  • ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具 サカタ製作所

    ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    13日以内出荷から22日以内出荷
    用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59断面タイプパネル:NF

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具