絞り込み
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・TBC(タブチ)・大阪継手バルブ・築地製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
410件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二方型異径ホース継手 コクゴ

    二方型異径ホース継手

    コクゴ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
  • ジョイント BeHAUS

    ジョイント

    BeHAUS
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
    用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
  • 3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付) エスコ

    3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-53形状ステム
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 袋ナット付ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ステンレスホースニップル TRUSCO

    ステンレスホースニップル

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上SUS 304製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    シール剤付 ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    ¥229~税込¥252~
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイH105×3FF SK11

    ホースジョイH105×3FF

    SK11
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップH105×2MF SK11

    ホースニップH105×2MF

    SK11
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • 高圧中間ジョイント マキタ

    高圧中間ジョイント

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

    志村発條製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    4日以内出荷
    形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 316 丸ホースニップル

    井筒製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]

    ホースジョイント用竹ノコ TH型

    シンコー[継手]
    ¥129~税込¥142~
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント

    フジトク
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • R  1”   雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 1” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    ¥280税込¥308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-10形状ステム
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ホース接続部の径:6mm
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
  • ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース接続用のニップル
    材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホース口セット KVK

    ホース口セット

    KVK
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雄ネジステム

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • L型ホースニップル アイグネップ

    L型ホースニップル

    アイグネップ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • ホースニップル アイグネップ

    ホースニップル

    アイグネップ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • ホースジョイントH9×2FF SK11

    ホースジョイントH9×2FF

    SK11
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホース継手 H105 SK11

    ホース継手 H105

    SK11
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H7 SK11

    ホース継手 H7

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(両側)適合流体空気
  • ホースニップルH14×4MF SK11

    ホースニップルH14×4MF

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースニップル  H9×2F SK11

    ホースニップル H9×2F

    SK11
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップH127×4MF SK11

    ホースニップH127×4MF

    SK11
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH127×3MF SK11

    ホースニップH127×3MF

    SK11
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ホース継手(ストレート)