絞り込み
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(111)
- SK11(81)
- アソー(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- 井筒製作所(18)
- ノーブランド(12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- シンコー[継手](10)
- フローバル(9)
- フジトク(7)
- カクダイ(6)
- TRUSCO(6)
- BeHAUS(6)
- EARTH MAN(5)
- 八興(5)
- TBC(タブチ)(5)
- 大阪継手バルブ(4)
- 築地製作所(4)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

”MEGAタッチ” ステンレス製
十川産業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
”MEGAタッチ” 真鍮製
十川産業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
センサー解除ユニット
KVK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷電磁弁ユニットから交換することでレバーのみで吐水・止水ができるようになります。適合品番KM6071シリーズ、KM6091シリーズ、KM6111シリーズ、KM6131シリーズ
蝶ナット付 ジョイント
グリーンクロス¥599税込¥6591個翌々日出荷ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)7
蝶ナット付
グリーンクロス¥539税込¥5931個翌々日出荷ホースと外ネジパイプの接続用。工具不要で簡単接続。用途ホースと外ネジパイプの接続形状ホースジョイントねじの種類G(PF)ホース外径(Φmm)9![ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669008-210325-02.jpg)
ホース接手 SUS-HS型
シンコー[継手]¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
ホースジョイント用ナット NH型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
中間ホースニップル UHN型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップル![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)
中間ホースジョイント UHJ型
シンコー[継手]¥699~税込¥769~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイント
FV用中間ニップル(TOTO用)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5













![ホース接手 SUS-HS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669008-210325-02.jpg)
![ホースジョイント用ナット NH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667486-210325-02.jpg)
![中間ホースニップル UHN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667389-210325-02.jpg)
![中間ホースジョイント UHJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667285-210325-02.jpg)