絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(111)
- SK11(81)
- アソー(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- 井筒製作所(18)
- ノーブランド(12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- シンコー[継手](10)
- フローバル(9)
- フジトク(7)
- カクダイ(6)
- TRUSCO(6)
- BeHAUS(6)
- EARTH MAN(5)
- 八興(5)
- TBC(タブチ)(5)
- 大阪継手バルブ(4)
- 築地製作所(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・TBC(タブチ)・大阪継手バルブ・築地製作所・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

ホースニップル H7×2M
SK11¥359税込¥3951個当日出荷エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
ホースニップルH105×2M
SK11¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H9×2M
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップルH105×3M
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H6×1M
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H7×1M
SK11¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H7×2M
SK11¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷錆びにくいステンレス製のホースニップルです。SUS304ステンレス製なのでサビに強く、劣化しにくいです。用途ホースと配管の接続に使用。材質SUS304ステンレス形状ニップル使用圧力(MPa)3.45以下温度(℃)-50~+150使用流体空気、水、油
ホースニップル H7×1M
SK11¥359税込¥3951個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
ホースジョイントH21×6M
SK11¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
ホースニップル H13×4M
SK11¥909税込¥1,0001個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)13
ホースニップル H16×4M
SK11¥919税込¥1,0111個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
ホースジョイントH16×4M
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
ホースニップル H21×6M
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
ホースジョイントH13×4M
SK11¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)12.7
ホースジョイントH27×8M
SK11¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
ホースジョイントH11×3M
SK11¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
ホースニップル H11×3M
SK11¥599税込¥6591個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)11
ホースニップル H27×8M
SK11¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
STホースJ H9×2M
SK11¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
STホースN H7×1M
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
STホースN H13×4M
SK11¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)13
STホースJ H21×6M
SK11¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)20.5
STホースN H40×12M
SK11¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
STホースJ H27×8M
SK11¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
STホースN H27×8M
SK11¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
STホースJ H11×3M
SK11¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
STホースN H16×4M
SK11¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
STホースJ H7×1M
SK11¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
STホースN H21×6M
SK11¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
STホースJ H14×4M
SK11¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)14
STホースN H34×10M
SK11¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1・1/4タケノコ外径(Φmm)34
STホースN H9×2M
SK11¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
バルブ継手
イチネンTASCO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷M16オネジのサービスポートがある機器と、チャージバルブ(TA128JB)を接続するためのものです。仕様【接続部】UNF7/16″×20×M16P1.5
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオン
ノーブランド¥3,490~税込¥3,839~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレート
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)50寸法L1(mm)27最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)22寸法L2(mm)8寸法d(Φmm)7寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11寸法D4(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) パネルオスストレート
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4寸法d(Φmm)8寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオン
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応