絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(110)
- SK11(81)
- アソー(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- 井筒製作所(18)
- ノーブランド(12)
- ミヤコ(11)
- KVK(10)
- シンコー[継手](10)
- フローバル(9)
- フジトク(7)
- カクダイ(6)
- TRUSCO(6)
- BeHAUS(6)
- EARTH MAN(5)
- 八興(5)
- TBC(タブチ)(5)
- 大阪継手バルブ(4)
- 築地製作所(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・TBC(タブチ)・大阪継手バルブ・築地製作所・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品
アソー¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
大阪継手バルブ¥369~税込¥406~1個当日出荷から7日以内出荷材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品
アソー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホースニップル SUS304
フローバル¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ホースナット付ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可材質ポリアセタール
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
黄銅製ホースニップル
フローバル¥109~税込¥120~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続形状ストレート材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ジョイント ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
オスアダプター
中部ビニール工業¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ホース継手
SK11¥479~税込¥527~1個当日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ホースジョイント
アソー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥619~税込¥681~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
スリムホースジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥749税込¥8241個当日出荷洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。使用温度範囲(℃)0~50
ステンレス ホースニップル 1/2
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
ホースニップル
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(5個)ほか当日出荷用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続





































![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)