絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(23)
- RS PRO(9)
- EARTH MAN(2)
- アソー(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- ノールマ(2)
- BeHAUS(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- カクダイ(1)
- コクゴ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- フジトク(1)
- シンコー[継手](1)
「材質」から絞り込む

タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷同径Y字コネクタ. ホースを接続部に直接押し込むことで、これらのホースコネクタをすばやく簡単に取り付けできます。 エンドコネクタのリブがホースを確実に固定します。仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷RS PRO V20仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷RS PRO V20仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオン最大使用圧力 = 10バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS PRO V20仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)5.6ホース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷RS PRO V20仕様カップリングコネクタ 方向 = ユニオン材質アセタール種類ホースジョイナーホース内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーオス
タケノコ継手 RS PRO アセタール
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷RS Pro仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
ドレンホースY型ジョイント
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581袋翌々日出荷2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。Φ14、Φ16ホース兼用形状ホースジョイントアズワン品番65-9076-24入数(個)10
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ユニオンワイ
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 三方継手 エアホース用
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅形状三方継手適合ホース内径(Φmm)8.5
Y型ホース継手
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ホース継手 Y型
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気