絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(6)
キャップ(1)
ソケット(14)
チーズ(2)
ニップル(1)
フランジ(1)
ユニオン(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アサヒAV(2)
- カクダイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- セキスイ(17)
- 東栄管機(3)
呼び径(A)
- 16
- 10(1)
- 13(36)
- 15(2)
- 20(45)
- 25(46)
- 30(44)
- 32(1)
- 40(141)
- 50(179)
- 65(75)
- 75(109)
- 80(21)
- 100(120)
- 125(31)
- 150(57)
- 200(22)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- 塩化ビニール(PVC)(30)
呼び径(B)
- 1/2(23)
- 3/4(1)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(3)
- PT(管用テーパ)(1)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製タケノコニップル(グレー)
東栄管機(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
ユニオン継手 一時補修用 PVC
(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HTバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
プレハブジョイント ねじ込み形
アサヒAV(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱M給水栓エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16
セキスイ¥96税込¥1061個当日出荷トラスコ品番850-5959材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)26寸法L(mm)52呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 ソケット 16
セキスイ¥109税込¥1201個当日出荷トラスコ品番850-5867材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)28寸法L(mm)67呼び径(mm)16呼び径16寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体水JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16
セキスイ¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番850-5955材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)34呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 バルブソケット 16
セキスイ¥95税込¥1051個当日出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備トラスコ品番850-5945材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)23寸法R1/2呼び径(mm)16寸法D(Φmm)29寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
エスロン HI-TS継手バルブソケット16
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6357材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743