カテゴリ
絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(49)
- セキスイ(539)
- 前澤化成工業(364)
- 東栄管機(307)
- Aron(アロン化成)(259)
- エスコ(86)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(76)
- カクダイ(52)
- ミヤコ(43)
- アサヒAV(37)
- アウス(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- GAONA(ガオナ)(8)
- HSバルブ(8)
- エスロン(8)
- I-VALUE(8)
- タキロンシーアイ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- 川西水道機器(5)
- ショウエイ(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・前澤化成工業・東栄管機・Aron(アロン化成)・エスコ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ・ミヤコ・アサヒAV・アウス・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・HSバルブ・エスロン・I-VALUE・タキロンシーアイ・TBC(タブチ)・川西水道機器・ショウエイ・ブランドをもっと見る

雨水排水継手スライドソケット
東栄管機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷伸縮縦配管を容易に施工出来ます。用途雨水縦配管用の伸縮継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
TSメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ(3件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から3日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
塩ビ製タケノコバルブソケット
東栄管機¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC色グレー寸法A(mm)7寸法I'(mm)28
塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル
東栄管機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷塩ビパイプとホースを接続する継手です。用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
排水特殊継手 座付ソケット HZS
前澤化成工業¥619~税込¥681~1個当日出荷床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。形状ソケット
排水特殊継手 Pトラップ
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
塩ビ製通気蓋 グレー
東栄管機(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
DA継手90°エルボ 透明
東栄管機(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明
VU継手11°1/4エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
HI継手 回転座付インサート水栓エルボ
東栄管機(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
DVヤリトリ ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
HI継手キャップ
東栄管機¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水道用JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
HI座付給水栓用エルボ(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
TS継手バルブソケット(インサート付)
東栄管機¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類R
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
兼用掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
AV U-PVC プレハブジョイント【ネジ形・OリングEPDM】
アサヒAV¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビ配管用 継手材質(本体)U-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
Maezawa HIスーパー伸縮継手
前澤化成工業(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷VP管、ポリ管、鋼管用です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
VU継手90°大曲りエルボ 透明
東栄管機(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ色透明
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 MSジョイント MSJ
前澤化成工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷既設管路の補修・改修が容易です。用途屋外排水用材質PVC、SBR形状伸縮継手使用流体排水