絞り込み
ブランド
ミヤコ・エスコ・I-VALUE・イチネンTASCO・カクダイ・群協製作所・アソー・フジトク・三興マテリアルサプライ・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・多久製作所・東京アロカコ・RS PRO・常栄継手工業・リケン・TBC(タブチ)・東洋フィッティング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • フレアー式エルボ ミヤコ

    フレアー式エルボ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • 1/4インチ 雄雌 フレアーエルボ エスコ

    1/4インチ 雄雌 フレアーエルボ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌々日出荷
    仕様銅パッキン付エスコ品番EA443EB-2材質真鍮形状フレアーエルボ
  • 銅管エルボ(45°) ミヤコ

    銅管エルボ(45°)

    ミヤコ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
  • 冷媒用銅管継手90°エルボ 東京アロカコ

    冷媒用銅管継手90°エルボ

    東京アロカコ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。
    用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。
  • 冷媒用銅管継手45°エルボ 東京アロカコ

    冷媒用銅管継手45°エルボ

    東京アロカコ
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    水道・空調冷媒配管等の使用に適しています。
    用途銅管にろう付けして使用する銅管用の継手です。
  • 銅管エルボ (90°) エスコ

    銅管エルボ (90°)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。
    材質質量(g)3サイズ(mm)6.35
  • 銅管エルボ (90°) エスコ

    銅管エルボ (90°)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。壁や柱を避けたり、機器の接続口に合わせて配管の向きを変える際に使用します。
    材質
  • 銅管エルボ (45°) エスコ

    銅管エルボ (45°)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    5個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
    材質質量(g)50サイズ(mm)22.22
  • 銅管エルボ (45°) エスコ

    銅管エルボ (45°)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1パック
    翌々日出荷
    空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
    材質
  • 銅管エルボ (45°) エスコ

    銅管エルボ (45°)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
    材質
  • フレアーエルボ エスコ

    フレアーエルボ

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
    材質真鍮ねじ【フレアー】1/4”最高使用圧力700psi
  • フレアーエルボ エスコ

    フレアーエルボ

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます
    材質真鍮ねじ【フレアー】3/8”最高使用圧力700psi
  • CO2銅管継手90°エルボ Φ28.58 イチネンTASCO

    CO2銅管継手90°エルボ Φ28.58

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手90°エルボ Φ12.7 イチネンTASCO

    CO2銅管継手90°エルボ Φ12.7

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/2(Φ12.7mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/4

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/4
  • エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/8×G1/8

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/8×G1/8
  • エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4 オンダ製作所

    エルボ(銅管接続用) R1/4×G1/4

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ・テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。・銅管フレア用継手。・90°配管に使用
    材質黄銅ねじR1/4×G1/4
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • 真鍮製  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
    用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94
  • 黄銅製 Wフェルール L型 フレヤードユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール L型 フレヤードユニオン

    群協製作所
    1,207税込1,328
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所

    黄銅製 フレア継手 エルボユニオン

    群協製作所
    560税込616
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 黄銅製 Wフェルール 圧力計エルボ ユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール 圧力計エルボ ユニオン

    群協製作所
    1,331税込1,464
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン

    群協製作所
    920税込1,012
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • IVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8 I-VALUE

    IVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8

    I-VALUE
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4

    I-VALUE
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-LC-2104R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/2 I-VALUE

    IVL-LC-2104R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/2

    I-VALUE
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-LC-2404R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/2 I-VALUE

    IVL-LC-2404R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/2

    I-VALUE
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2 I-VALUE

    IVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2

    I-VALUE
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-LC-2101R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2101R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/8

    I-VALUE
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8 I-VALUE

    IVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8

    I-VALUE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-LC-2401R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2401R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/8

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8 I-VALUE

    IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8

    I-VALUE
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2 I-VALUE

    IVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2

    I-VALUE
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4

    I-VALUE
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2201R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/8

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8 I-VALUE

    IVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8

    I-VALUE
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4 I-VALUE

    IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4

    I-VALUE
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
  • IVL-LC-2301R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/8 I-VALUE

    IVL-LC-2301R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/8

    I-VALUE
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • 黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO エルボー 真鍮 RS PRO

    黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO エルボー 真鍮

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用継手(エルボ)