絞り込み
ブランド
ミヤコ・エスコ・I-VALUE・イチネンTASCO・カクダイ・群協製作所・アソー・フジトク・三興マテリアルサプライ・シンコー[継手]・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・オンダ製作所・多久製作所・東京アロカコ・RS PRO・常栄継手工業・リケン・TBC(タブチ)・東洋フィッティング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO エルボー 真鍮 RS PRO

    黄銅製プッシュフィット式継手 RS PRO エルボー 真鍮

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = エルボーねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = メートルねじサイズ 2 = M14接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状エルボ
  • 銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状エルボ入数10
  • 銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    形状ソケット
  • 7883シリーズ 流量調整弁 ブロッキング継手、流量調整弁 x G 1/8オス 1/8インチ Legris(レグリ)

    7883シリーズ 流量調整弁 ブロッキング継手、流量調整弁 x G 1/8オス 1/8インチ

    Legris(レグリ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ:7883●タイプ:ブロッキング継手、流量調整弁●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:6mm●アウトレットポートタイプ:スレッド●ネジアウトレットポート:G 1/8オス●最高流出圧力:10バール●ネジアウトレットネジ規格:G●ネジアウトレットネジ規格:オス●ネジインレットネジジェンダー:メス●基準合致:2006/42/EC, ATEX, PED 97/23/EC●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-9379アズワン品番68-4150-92
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質サイズ(mm)31.75
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    5,400税込5,940
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    材質
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    4,910税込5,401
    1袋(5個)
    翌日出荷
    90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質質量(g)34サイズ(mm)19.05
  • れいわオッゾンエルボΦ25.4 イチネンTASCO

    れいわオッゾンエルボΦ25.4

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    エルボは専用の保温材はありません。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…25.4
  • 90°銅エルボ7/8(10ケ入) イチネンTASCO

    90°銅エルボ7/8(10ケ入)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    サイズ…7/8″(22.23)。入数…10
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)28.58質量(g)80入数(個)5
  • 銅管エルボ エスコ

    銅管エルボ

    エスコ
    8,640税込9,504
    1袋(5個)
    翌日出荷
    【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質形状90°寸法(mm)25.4入数(個)5
  • 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業

    銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa

    マルエム産業
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用火なしエルボ(15.88) カクダイ

    銅管用火なしエルボ(15.88)

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合銅管:15.88
    材質黄銅形状エルボアズワン品番64-6499-37
  • カジュアルフィツティング銅管継手 多久製作所

    カジュアルフィツティング銅管継手

    多久製作所
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    エルボ CF
    材質形状エルボ
  • 中間喰込エルボ LUB型 シンコー[継手]

    中間喰込エルボ LUB型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
  • 中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]

    中間リングエルボ LUR型

    シンコー[継手]
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
  • 樹脂・銅管用同径エルボセット ミヤコ

    樹脂・銅管用同径エルボセット

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
  • ホース・銅管用同径エルボセット ミヤコ

    ホース・銅管用同径エルボセット

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • 樹脂・銅管用エルボセット ミヤコ

    樹脂・銅管用エルボセット

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
  • ホース・銅管用エルボセット ミヤコ

    ホース・銅管用エルボセット

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • 銅管エルボ(45°) ミヤコ

    銅管エルボ(45°)

    ミヤコ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状45°エルボ
  • 銅管エルボ(90°) ミヤコ

    銅管エルボ(90°)

    ミヤコ
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質リン脱酸銅形状90°エルボ
  • 樹脂管用両側竹の子エルボ ミヤコ

    樹脂管用両側竹の子エルボ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
  • 外ネジユニットエルボ ミヤコ

    外ネジユニットエルボ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • 銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ

    銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ

    ユニットエルボ(片ルーズ)

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)

    ミヤコ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
  • ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコ

    ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
  • 銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ

    銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
  • ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ

    ユニットエルボ(両ルーズ)

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
  • フレアー式片ネジエルボ ミヤコ

    フレアー式片ネジエルボ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • 銅管エルボアダプタ ミヤコ

    銅管エルボアダプタ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
    材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
  • ナット付銅管エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付銅管エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
    形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 銅管ユニット用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    銅管ユニット用エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
    用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類G(めねじ)
  • ナットつき銅管エルボ カクダイ

    ナットつき銅管エルボ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質銅、黄銅形状エルボ90°種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
  • ナットつき銅管エルボ カクダイ

    ナットつき銅管エルボ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品です。
    形状90°
銅管用継手(エルボ)