絞り込み
種類
  • 種類エルボ(2)
ブランド
  • ベンカン(2)
呼び径(B)
  • 1-1/4
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
材質
  • ステンレス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(2)
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3467)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/4最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)30
  • ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型 ベンカン

    ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ2型

    ベンカン
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3468)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
    用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SUS304形状オスアダプタ付90°エルボ2型呼び径(B)1.1/4最高使用圧力(MPa)2.0使用温度(℃)80以下呼び径(Su)40
銅管用継手(キャップ)