絞り込み
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(1)
呼び径(A)
- -(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.49
- 0~0.7(10)
- 0~0.9(8)
- 0.9(57)
- 0.98(74)
- 1(278)
- 1.0(9)
- 1.4(32)
- 1.96(34)
- 2(30)
- 2.5(7)
- 2.75(28)
- 2.8(25)
- 3.92(36)
- 4(6)
- 4.1(12)
- 4.12(41)
- 4.2(23)
- 5.49(11)
- 5.6(10)
- 7(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フジキン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び径(B)」から絞り込む

BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)
フジキン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応