「呼び径(B)」から絞り込む
ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブF型SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ