商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(4)
3/4(7)
1(3)
1-1/4(1)
1-1/2(3)
2(3)
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。
用途配管
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートの配管に最適。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。