絞り込み
呼び径(A)
  • 10
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 15(110)
  • 20(127)
  • 25(119)
  • 30(2)
  • 32(106)
  • 40(147)
  • 50(172)
  • 65(97)
  • 80(96)
  • 100(80)
  • 125(54)
  • 150(57)
  • 200(44)
  • 250(16)
  • 300(15)
  • 350(5)
  • -(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • (1)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
  • ねじ込み形(18)
  • フランジ形(4)
  • フレアー式(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(11)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(B)
  • 3/8(25)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(1)
  • 0~2.75(1)
  • 1.18(5)
  • 1.2(3)
  • 1.4(4)
  • 1.6(3)
  • 4.8(1)
  • 4.9(2)
  • 7.35(2)
0~1.37・0~2.75・1.18・1.2・1.4・1.6・4.8・4.9・7.35
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(15)
チャッキバルブ
ハンドル形状
  • なし(14)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 桑名金属工業(6)
  • エスコ(5)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 大阪サニタリー(2)
  • HSバルブ(1)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・エスコ・東洋バルヴ・大阪サニタリー・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(110)
20(127)
25(119)
32(106)
40(147)
50(172)
65(97)
80(96)
100(80)
150(57)
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,680税込4,048
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • チェックバルブ(ステンレス) エスコ

    チェックバルブ(ステンレス)

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)

    桑名金属工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
  • 3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製) エスコ

    3/8" リフトチャッキバルブ(青銅製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:44、H:26質量(kg)0.1材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CC)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
  • SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
  • WH-PS・WH-PL用水抜きバルブ BLV HSバルブ

    WH-PS・WH-PL用水抜きバルブ BLV

    HSバルブ
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    WH-PS/WH-PL用水抜きバルブ
    呼び径(B)3/8接続方式ねじ呼び径(A)10
  • SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L チャッキバルブFPM ヘルール

    大阪サニタリー
    47,742税込52,516
    1個
    5日以内出荷から50日以内出荷
  • SUS316L 偏心チャッキバルブFPM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L 偏心チャッキバルブFPM ヘルール

    大阪サニタリー
    63,175税込69,493
    1個
    20日以内出荷から30日以内出荷
  • 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製) エスコ

    3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
  • 125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
  • スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプリフト逆止弁

    桑名金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • キーパロイ製10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.4(+100℃以下の静流水)、1.0(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 3/8インチ チェックバルブ エスコ

    3/8インチ チェックバルブ

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み 桑名金属工業

    10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み

    桑名金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR

    桑名金属工業
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業

    10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE

    桑名金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
チェックバルブ(逆止弁)