絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 6(2)
- 8(6)
- 10(27)
- 15(110)
- 20(127)
- 25(119)
- 30(2)
- 32(106)
- 40(147)
- 50(172)
- 65(97)
- 80(96)
- 125(54)
- 150(57)
- 200(44)
- 250(16)
- 300(15)
- 350(5)
- -(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(3)
- ステンレス(29)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(42)
- 青銅(21)
- 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(3)
- ウェハー形(22)
- ソケット形(1)
- フランジ形(47)
使用流体
その他(6)
ガス(17)
水(40)
油(28)
空気(24)
蒸気(15)
薬品(4)
呼び径(B)
- 4(75)
最高使用圧力(MPa)
- 0~2.75(1)
- 0.49(1)
- 0.5(1)
- 0.68(2)
- 0.7(5)
- 0.98(3)
- 1.18(1)
- 1.37(13)
- 1.4(31)
- 1.6(2)
- 1.96(1)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 2.75(2)
- 2.8(3)
- 6(4)
0~2.75・0.49・0.5・0.68・0.7・0.98・1.18・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・6
バルブ種類

チャッキバルブ(57)

ボールバルブ(3)
チャッキバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
- なし(17)
- ギア式(1)
- 丸形(18)
なし・ギア式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(25)
- 東洋バルヴ(16)
- 大和バルブ(8)
- HSバルブ(6)
- アサヒAV(5)
- 桑名金属工業(4)
- スパイラックス・サーコ(4)
- イシザキ(4)
- 昭和バルブ(3)
- OKM(オーケーエム)(2)
- セキスイ(1)
- ヨシタケ(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・HSバルブ・アサヒAV・桑名金属工業・スパイラックス・サーコ・イシザキ・昭和バルブ・OKM(オーケーエム)・セキスイ・ヨシタケ・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(110)
20(127)
25(119)
32(106)
40(147)
50(172)
65(97)
80(96)
100
150(57)

青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV(9件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ボールチェックバルブ(ねじ込み形)
アサヒAV(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から23日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
東洋バルヴ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
スモレンスキーチャッキ弁 SM型
イシザキ(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から翌々日出荷40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ボールチェックバルブ(フランジ形)
アサヒAV¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から6日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥81,980~税込¥90,178~1台翌日出荷から3日以内出荷軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
チャッキバルブ SM 10K
イシザキ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から91日以内出荷鋳鉄製 10K ストレート材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)
ヨシタケ¥92,980税込¥102,2781個当日出荷から36日以内出荷各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット材質(本体)ステンレス鋼タイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)5~220(流体)最高使用圧力(MPa)2.0以下接続ウエハー使用流体蒸気、冷温水バルブ逆止弁圧力(MPa)最小開弁:0.003
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷から62日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)
スパイラックス・サーコ¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から62日以内出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)
スパイラックス・サーコ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から翌々日出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)
KITZ(キッツ)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷から6日以内出荷付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から5日以内出荷10K配管用ボルトナット付です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷から13日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷から6日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
スイングチェックバルブ
アサヒAV¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷から8日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K
10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL
HSバルブ¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM