絞り込み
呼び径(A)
- 100
- 6(1)
- 8(4)
- 10(17)
- 15(73)
- 20(88)
- 25(79)
- 30(1)
- 32(65)
- 40(90)
- 50(102)
- 65(52)
- 80(44)
- 125(24)
- 150(24)
- 200(15)
- 250(1)
- 300(3)
- -(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(21)
- 青銅(9)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ウェハー形(11)
- フランジ形(20)
使用流体
ガス(10)
水(21)
油(17)
空気(14)
蒸気(9)
薬品(1)
呼び径(B)
- 4(34)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.98(2)
- 1.18(1)
- 1.37(8)
- 1.4(17)
- 2.2(1)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
- 6(4)
0.5・0.98・1.18・1.37・1.4・2.2・2.75・2.8・6
バルブ種類

チャッキバルブ(30)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(8)
- ギア式(1)
- 丸形(9)
なし・ギア式・丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(12)
- 東洋バルヴ(8)
- 大和バルブ(5)
- スパイラックス・サーコ(4)
- OKM(オーケーエム)(2)
- 昭和バルブ(2)
- イシザキ(2)
- セキスイ(1)
- 桑名金属工業(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大和バルブ・スパイラックス・サーコ・OKM(オーケーエム)・昭和バルブ・イシザキ・セキスイ・桑名金属工業
「呼び径(A)」から絞り込む
15(73)
20(88)
25(79)
32(65)
40(90)
50(102)
65(52)
80(44)
100
150(24)

青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スモレンスキーチャッキ弁 SM型
イシザキ(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から翌々日出荷40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥81,980~税込¥90,178~1台翌日出荷から3日以内出荷軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷から62日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)
スパイラックス・サーコ¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から62日以内出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(本体のみ)
スパイラックス・サーコ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から翌々日出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から5日以内出荷10K配管用ボルトナット付です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
鋳鉄ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ
東洋バルヴ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ
大和バルブ¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷から4日以内出荷衝撃吸収式 スプリング仕様材質(本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト寸法D(mm)55接続(管)ウェハー最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0バルブ種類ウェハーチェッキ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400材質(弁体)S28C最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403材質(フタ)SS400最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
スモレンスキーチャッキ弁 SMC型
イシザキ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)
スパイラックス・サーコ¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
ディスク式逆止弁【メタルタッチ仕様】(ボルト・ナット/ガスケット付)
スパイラックス・サーコ¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から4日以内出荷SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼使用温度範囲(℃)最高400最高使用圧力(MPa)6限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~80規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)0~80℃:1.4接続方式ウエハー接続ウエハー使用流体水、油、空気ハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)
東洋バルヴ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
東洋バルヴ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から翌日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】
昭和バルブ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁
(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)
桑名金属工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から6日以内出荷種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S