絞り込み
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 20(10)
  • 25(6)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(5)
  • 青銅(6)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(10)
  • 1(6)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
1
ブランド
  • ベン
  • KITZ(キッツ)(64)
  • エスコ(27)
  • 桑名金属工業(26)
  • 東洋バルヴ(25)
  • 大和バルブ(17)
  • HSバルブ(11)
  • セキスイ(10)
  • ヨシタケ(5)
  • アサヒAV(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • スパイラックス・サーコ(4)
  • アソー(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 昭和バルブ(3)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • イシザキ(2)
  • CDC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(10)
25(6)
32(5)
40(5)
50(5)
  • 蒸気用逆止弁 CS-11型 ベン

    蒸気用逆止弁 CS-11型

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
    仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)材質要部・弁体(SUS)材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)184以下(流体)最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体蒸気・ドレン・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン

    複式逆止弁(水用)CS-2SSN型

    ベン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
    仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度55℃ ベン

    JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度55℃

    ベン
    169,800税込186,780
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-604
  • JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度48℃ ベン

    JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度48℃

    ベン
    149,800税込164,780
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-604
  • JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度40℃ ベン

    JRG社製 ミキシングバルブ×逆止弁 1.0MPa 標準温度40℃

    ベン
    169,800税込186,780
    1個
    60日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-604
  • 逆止弁 CS-7N型(水・温水用) ベン

    逆止弁 CS-7N型(水・温水用)

    ベン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
    仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式) ベン

    逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)

    ベン
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 逆止弁(小型逆止弁、単式) ベン

    逆止弁(小型逆止弁、単式)

    ベン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ小型逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】30以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁) ベン

    逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)

    ベン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
  • 逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁) ベン

    逆止弁 CS-1USN型(単式逆止弁)

    ベン
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ単式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
チェックバルブ(逆止弁)